CHICAGO PNEUMATISK

Chicago Pneumatic tilbyr slagnøkler, skralle, luftbor, slipemaskiner, slipemaskiner og luftkompressorer for bruk innen kjøretøyservice, konstruksjon, olje og gass og petrokjemisk industri. Slagnøkler er pipenøkler som brukes til å levere høyt dreiemoment for å løsne muttere. Chicago pneumatiske slagnøkler tilbys i vinkelhastigheter mellom 2800 og 9900 rpm. Merkets luftkompressorer er ideelle for tilhengerdekk og luftdrevne porter. Disse kompressorene tilbys i stasjonære og bærbare varianter med en Honda-motor som effektivt skaper et maksimalt trykk på 175 psi.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

CHICAGO PNEUMATIC luftslagnøkler

Slagnøkler for luftSlagnøkler med D-håndtak / pistol / in-line konstruksjon for å opprettholde høyt dreiemoment, og en 2-kjeft clutch for å gi høye slag per minutt. Vanligvis brukt til å løsne store bolter i industriell vedlikehold(64 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Diekvern

Die GrindersHåndholdte elektroverktøy som brukes til gravering, sliping, sliping og pussing. Funksjon CE-sertifisert kompakt design bestående av en 1/4-tommers spenneholder og en strømlinjeformet sikkerhetsspak(46 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK nåleskalere

NåleskalereSkalere for nåle / lang rekkevidde som brukes til å fjerne rust, maleskala og gammel maling fra metalloverflater. Modeller med vibrasjonsdempede nåler er også tilgjengelige.(15 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Pencil Grinders

LuftblyantkvernerLuftblyantkverner og blyantkvernsett som består av en kvern, påmonterte spisser, karbidgrader og spennhylser. Har en 60000 XNUMX rpm luftmotor og ideell for sliping av innvendig diameter på hull, blanding av konturer og utjevning av former(3 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC luftbor

LuftøvelserGenerelle / industrielle luftbor som har en pistol / rettvinkelskropp med festede kulelagre, en nøkkelborebor og en utløst gass for boring, hulling og rømming av metaller(27 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Deler

DelerInkluderer O-ringer, knivsett, oljefiltre, innstillingssett og reparasjonssett som ofte brukes til installasjon og vedlikehold(40 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Hammers

LufthammereInkluderer lufthammere og luftslagssett med ekstra hammerbor for applikasjoner i lastebiler og terrengutstyr. Har en holder som er lett å bytte for å skifte tilbehør, og et kraftig pistolskaft som tåler robust bruk(20 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC luftkverner

LuftslipereCE-sertifiserte kverner med vinkelgir som tåler røff bruk og ekstreme temperaturer, og en motor med høyt dreiemoment (opptil 22000 rpm) for maksimal materialfjerning med minimal innsats(18 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC luftslipere

Air SandersDual-action og random orbital luftslipere som kan oppnå opptil 15000 rpm fri hastighet. Har et plast- / kompositt- / gummihus og brukes til fjerning av fine / grove materialer ved overflatebehandling(13 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC luftskrutrekkere

LuftskrutrekkereBruk trykkluft til å skru skruer og er ideelle for bruk med lavt dreiemoment i treverk og platereparasjoner. Tilgjengelig i varianter med direktedrift / slagdrift / positiv handling / rulle / avstengningskobling(8 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Ratchets

LuftskralderGenerelle / industrielle luftsperrer med en luftmotor for å løsne / stramme bolter, og en 1/4 tommer (eller en 3/8 tommer) firkantdrift for å tillate bruk med høyt dreiemoment i trange rom. Tilgjengelig i forskjellige håndtaksmaterialer, frie hastigheter og eksosalternativer(11 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Stasjonære elektriske luftkompressorer

Stasjonære elektriske luftkompressorerHorisontale / vertikale kompressorer som brukes til å drive pneumatisk verktøy i bilbutikker, medisinske tjenester og produksjonsanlegg. Har et NEMA 1-sertifisert kabinett, en to-trinns kompressorenhet med en trykkkontrollbryter og et sprutsmøresystem(7 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC riveters

NitterCE-sertifiserte nagler med komposittkropp som brukes til å drive nagler i aluminium og kobber samtidig som de sikrer maksimal brukerkomfort ved å redusere vibrasjoner og støynivå. I stand til å produsere en trekkkraft på opptil 3500 lb(1 produkt)

CHICAGO PNEUMATIC luftpoleringsmaskiner og buffere

Luftpussere og buffereLuftpolerings- / buffersett som inneholder en mini-poleringsmiddel, bakputer, en ullpolstringspute og en spindelnøkkel. Brukes til polering / polering av flate og konturerte overflater på metaller, betong, granitt og andre harde overflater(4 produkter)

CHICAGO PNEUMATISKE luftsager

LuftsagerSvingende stempelluftsager med et 3/8 tommers langt slag for brukerkomfort og for å gi maksimal allsidighet i skjæreoppgaver. Har et robust aluminiumshus og en gasspjeld av sikkerhetsspak(3 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC graveringspenner

GraveringspennerGenerelle / industrielle graveringspenner og graveringspennesett inkludert en luftskriver, som kan konverteres til en hammer eller en lett scaler. Kompatibel med et 1/4 tommers NPT-rør for luftinntak og har en motor med variabel hastighet for ulike bruksområder innen metall, plast, keramikk og glass(24 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Disc Sanders

Air Disc SandersHorisontale / vertikale luftslipere og luftslipesett inkludert en støttepute, sandslipe- og forberedelsesskiver og en spindelnøkkel. Brukes til sliping og glatting av harde overflater av tre, metall og plast. Har en utløser / spak gass og en luftmotor som tilbys i forskjellige hk-klassifiseringer(11 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK luftavskjæringsverktøy

Air Cut-Off VerktøyHar en 14000 / 20000 rpm motor for å absorbere vibrasjoner og redusere kald luftoverføring, og en stålbeskyttelse for håndtering av tøff bruk. Tilgjengelig i 0.5 / 1 hk varianter og ideell for fjerning av lyddempere og enderør(3 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Finishing Sanders

Slipemaskiner for etterbehandling av luftKraftige rettlinjeslipere som er ideelle for rask materialfjerning og utjevningsjobber. Har en design med to stempel som er i stand til å levere et slag på 1 tommer og luftstrømmer opp til 10.7 cfm(2 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK luftbeltesliper

Slipere med luftbelteIdeell for maling og rustfjerning i trange rom. Bestå av en sving som kan rotere opptil 360 grader for sliping i flere posisjoner, og en motor som kan oppnå opptil 26000 o / min. Utvalgte modeller leveres med et hurtigbytte av belte(8 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Gun tilbehør

Tilbehør til luftpistolerOSHA- og ANSI-kompatible luftpistolsvingninger med FNPT- og MNPT-tilkoblinger for henholdsvis innløps- og utløpsport. Vanligvis brukt for å gjøre stive slanger fleksible og flerveis(3 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK vinkelsliper

Vinkelslipere(16 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC kileremmer

V-belter(9 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK meisler

Meisler(8 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK kompressorolje

Kompressorolje(7 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK verktøy

verktøy(6 produkter)

CHICAGO PNEUMATISK luftkompressorpumper

Luftkompressorpumper(5 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Hammer Meiselholdere

Holdermeiselholdere(5 produkter)

CHICAGO PNEUMATISKE O-Ringer

O-ringer(3 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Nibblers og sakser

Luftnibblere og sakserDesignet for å gi et sterkt dreiemoment fra trykkluft til å kutte harde materialer for bruk i karosseriverksteder, plateprodusenter og varmeentreprenører. Tilgjengelig i utløser- og spakgassalternativer(2 produkter)

CHICAGO PNEUMATIC Air Files

Luftfiler(1 produkt)

CHICAGO PNEUMATISK båndsliper

Beltslipere(1 produkt)

Om Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic tilbyr slagnøkler, skralle, luftbor, slipemaskiner, slipemaskiner og luftkompressorer for bruk innen kjøretøyservice, konstruksjon, olje og gass og petrokjemisk industri. Slagnøkler er pipenøkler som brukes til å levere høyt dreiemoment for å løsne muttere. Chicago pneumatiske slagnøkler tilbys i vinkelhastigheter mellom 2800 og 9900 rpm. Merkets luftkompressorer er ideelle for tilhengerdekk og luftdrevne porter. Disse kompressorene tilbys i stasjonære og bærbare varianter med en Honda-motor som effektivt skaper et maksimalt trykk på 175 psi.