BUSSMANN Kabelbegrensere


filtre
Body Material: melamin , Kroppsstil: Bolt-på , Klasse: K , Gjeldende vurdering: 30A , Element: enslig , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Monteringsstil: Kabel , Emballasje: Bulk , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenning (AC): 600 VAC , Bredde: 1.5 "
StilModellOppsigelsestypeKabelstørrelseDC-spenningsvurderingDiameterFunksjonelt likAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris (eks. mva)
A
KCY
-4AWG-1 1 / 16 "-200kA ved 600 VAC5.375 "-3 741 NOK
B
LAG-H03
--------17 840 NOK
B
CDB-L
-------CDB7 933 NOK
B
LAA-L1
--------44 599 NOK
B
LAC-15-25
--------22 037 NOK
C
KCM-750-B
--------9 873 NOK
D
UHT-MIN
--------3 133 NOK
E
KDM-V
--------6 408 NOK
F
UHT-MYR
--250 VDC---4.844 "-4 080 NOK
B
CDA-R
-------CDA14 687 NOK
B
CUG-R
--------5 042 NOK
G
CDB-RV
--------12 020 NOK
G
LAR-H04
--------30 407 NOK
H
KDM-B
--------7 288 NOK
I
CUG-O
-------CUG5 042 NOK
B
65372-500
--------6 522 NOK
J
KFM
-750 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC10.75 "-15 595 NOK
B
65372-250
--------3 842 NOK
B
LAR-H02
--------30 407 NOK
B
CDA-W
--------14 687 NOK
B
64913-400
-------619134 789 NOK
K
KDT
-500 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC8.75 "-8 109 NOK
L
KDR
-750 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA ved 600 VAC10.75 "-12 571 NOK
M
KDP
-500 kcmil-1.875 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC9 13 / 16 "-8 189 NOK
N
KDM
-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200kA ved 600 VAC8 13 / 16 "-6 949 NOK
B
64926-500
-------649264 959 NOK
O
UHC-K
--------1 820 NOK
B
CDC-P
-------CDC7 943 NOK
B
LAC-50-100SPD
--------21 015 NOK
B
CDF-W
--600 VDC-----10 518 NOK
F
UHS-MYR
-------UHS5 304 NOK
B
65398-400
-------653986 049 NOK
G
64913-1/0
--------3 516 NOK
I
CDB-P
-------CDB10 673 NOK
G
LAN-KA
--------9 741 NOK
B
CDC-W
-------CDC12 408 NOK
B
LAR-H03
--------30 407 NOK
P
CDB-OV
--------14 008 NOK
G
64913-4/0
-------619134 387 NOK
P
CDC-OV
--------13 575 NOK
Q
KJA
--------7 189 NOK
R
UHA
-2/0 AWG-1"-100kA ved 250 VAC4"-1 625 NOK
L
KDH
-250 kcmil-1.437 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC7.375 "-6 204 NOK
O
UHC
------4.844 "UHC1 723 NOK
S
KDU
Blade-------9 939 NOK
T
KEF-V
Blad, Crimp------KEF7 363 NOK
L
KIG
Kabel til å skru ned-------3 438 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?