Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KIG spesialsikring, kabelbegrenser, 600VAC | BD2AEY

BUSSMANN KIG spesialsikring, kabelbegrenser, 600VAC

På lager
Vare: BD2AEY Modell: KIG

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbegrenser
MonteringsstilKabel
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKabel til å skru ned
Spenning (AC)600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855

Produktvarianter

ProduktModellOppsigelsestypeKabelstørrelseDC-spenningsvurderingDiameterFunksjonelt likAvbryt vurderingLengdeMfr. SeriePris
BUSSMANN KCY Kabelbegrenser A Klasse K600VAC | AA9QYY 1ER50 KCY-4AWG-1 1 / 16 "-200kA ved 600 VAC5.375 "-3 980 NOK
BUSSMANN UHA Kabelbegrenser A600VAC Melamin | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 AWG-1"-100kA ved 250 VAC4"-1 728 NOK
BUSSMANN KDH Kabelbegrenser A Klasse K600VAC | AA9RNG 1EX21 KDH-250 kcmil-1.437 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC7.375 "-6 600 NOK
BUSSMANN KDM Kabelbegrenser A Klasse K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 kcmil-1.437 "LittelFuse LFCL200kA ved 600 VAC8 13 / 16 "-7 392 NOK
BUSSMANN KDP Kabelbegrenser A Klasse K600VAC | AA9RNJ 1EX24 KDP-500 kcmil-1.875 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC9 13 / 16 "-8 711 NOK
BUSSMANN KDR Kabelbegrenser A Klasse K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA ved 600 VAC10.75 "-13 373 NOK
BUSSMANN KDT kabelbegrenser A klasse K600VAC | AA9RNL 1EX26 KDT-500 kcmil-2.5 "Mersen/Ferraz Shawmut CP200kA ved 600 VAC8.75 "-8 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KIG spesialsikring, kabelbegrenser, 600VAC
3 438 NOK / enhet