Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 51430 luftbuffer 5 tommers pute 3200 rpm | AB8FNP 25H879

DYNABRADE 51430 Air Buffer 5 Tommers Pad 3200 Rpm

På lager
Vare: AB8FNP Modell: 51430Kryssreferanse: 25H879
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
12 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbuffer
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6
CFM @ full belastning24
EksosBak
Gratis hastighet3200 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde9.75 "
Pad størrelse5"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse3/8 "-24
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.14
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetMin. SlangestørrelseTotal lengdePad størrelsePris
DYNABRADE 49440 Air Buffer 3 Tommers Pad 3200 Rpm | AB8FMQ 25H857 494401 / 4 "PT6.5263200 rpm1 / 4 "16 "3"17 518 NOK
DYNABRADE 51393 luftbuffer 6 til 8 tommers pute 4500 rpm | AB8FNL 25H876 513933 / 8 "PT8.5354500 rpm3 / 8 "11 11 / 16 "6 til 8 "19 769 NOK
DYNABRADE 51400 Air Buffer 3 Tommers Pad 3200 Rpm | AB8FNM 25H877 514001 / 4 "PT6243200 rpm3 / 8 "8.75 "3"11 715 NOK
DYNABRADE 51401 Air Buffer 3 Tommers Pad 5000 Rpm | AB8FNN 25H878 514011 / 4 "PT6245000 rpm3 / 8 "8.75 "3"12 482 NOK
DYNABRADE 51470 luftbuffer 6 til 8 tommers pute 2000 rpm | AB8FNQ 25H881 514701 / 4 "PT10.25412000 rpm3 / 8 "13 "6 til 8 "19 907 NOK
DYNABRADE 53460 Air Buffer 3 Tommers Pad 3200 Rpm | AB8FRB 25H941 534601 / 4 "PT5.25213200 rpm1 / 4 "7"3"14 964 NOK
DYNABRADE 57550 Air Buffer 3 Tommers Pad 2400 Rpm | AB8FTE 25H969 575501 / 4 "PT4.5182400 rpm1 / 4 "5.375 "3"8 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 51430 Air Buffer 5 Tommers Pad 3200 Rpm
12 685 NOK / enhet