Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 3129XP Luftpolerer / Buffer 3 Pad 6000 rpm | AA4KZF 12T595

INGERSOLL-RAND 3129XP luftpolerer/buffer 3" Pad 6000 rpm

På lager
Vare: AA4KZF Modell: 3129XPKryssref: 12T595
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
2 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini Air Polisher / Buffer
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.2
CFM @ full belastning19.85
EksosGjennom håndtaket
Gratis hastighet6000 rpm
HåndteringsmaterialePistolgrep
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde6"
Pad størrelse3"
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse1/4 "-24
GasspedalAvtrekker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 3129XP luftpolerer/buffer 3" Pad 6000 rpm
2 686 NOK / enhet