BUSSMANN LPN-RK Tidsforsinkelsessikringer, Dual Element, 250 VAC/125 VDC


filtre
AC-spenningsvurdering: 250V , Kroppsmateriale: melamin , Tilkoblingstype: Ferrule End x Ferrule End , Gjeldende vurdering: 15A , DC spenningsvurdering: 125V , Element: dual , For sikringsblokk-serien: HM600, R250 , Rammetype: LPN-RK , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Sikringsblokkdesign: Avslag , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Mfr. Serie: Bussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R , Antall poler: 1 , Antall pakker: 10 , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Responstid: 8 sek. @ 500 % , Hastighet: Tidsforsinkelse , Type: Tidsforsinkelse Strømbegrensning , Visuell indikasjon: Ikke indikerende
StilModellKroppsstilKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
LPN-RK-225SP
BladeRK12.375 "225300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 811 NOK
B
LPN-RK-500SP
BladeRK12.875 "500300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC6 856 NOK
C
LPN-RK-125SP
BladeRK11 9 / 16 "125300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 352 NOK
C
LPN-RK-150SP
BladeRK11 9 / 16 "150300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 442 NOK
A
LPN-RK-250SP
BladeRK12.375 "250300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 577 NOK
C
LPN-RK-110SP
BladeRK11 9 / 16 "110300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 597 NOK
A
LPN-RK-300SP
BladeRK12.375 "300300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 577 NOK
D
LPN-RK-70SP
BladeRK11 3 / 32 "70300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 048 NOK
B
LPN-RK-600SP
BladeRK12.875 "600300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC10.375 "250 VAC/DC6 481 NOK
A
LPN-RK-400SP
BladeRK12.375 "400300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC8.625 "250 VAC/DC4 033 NOK
D
LPN-RK-80SP
BladeRK11 3 / 32 "80300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 012 NOK
D
LPN-RK-90SP
BladeRK11 3 / 32 "90300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 113 NOK
E
LPN-RK-350SP
BladeRK12.375 "350300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC8.625 "250 VAC/DC4 843 NOK
F
LPN-RK-200SP
BladeRK11 9 / 16 "200300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 594 NOK
F
LPN-RK-100SP
BladeRK11 3 / 32 "100300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC5.875 "250 VAC/DC1 101 NOK
C
LPN-RK-175SP
BladeRK11 9 / 16 "175300kA ved 250VAC, 100kA ved 250VDC7.125 "250 VAC/DC2 543 NOK
G
LPN-RK-15SP
SylinderformetKlasse RK19 / 16 "15100kA ved 125V DC, 300kA ved 250V AC2"250VAC / 125VDC245NOK
H
LPN-RK-60SP
SylindriskeRK113 / 16 "60300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC501NOK
I
LPN-RK-1-6 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "1-6/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC405NOK
J
LPN-RK-1SP
SylindriskeRK19 / 16 "1300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC406NOK
K
LPN-RK-6-1 / 4SP
SylindriskeRK19 / 16 "6.25300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC409NOK
L
LPN-RK-5SP
SylindriskeRK19 / 16 "5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC360NOK
M
LPN-RK-4-1 / 2SP
SylindriskeRK19 / 16 "4.5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC320NOK
N
LPN-RK-10SP
SylindriskeRK19 / 16 "10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC358NOK
O
LPN-RK-30SP
SylindriskeRK19 / 16 "30300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC294NOK
P
LPN-RK-6 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "6/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC430NOK
Q
LPN-RK-3-2 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "3-2/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC355NOK
R
LPN-RK-8 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "8/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC516NOK
S
LPN-RK-17-1 / 2SP
SylindriskeRK19 / 16 "17.5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC289NOK
T
LPN-RK-20SP
SylindriskeRK19 / 16 "20300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC292NOK
U
LPN-RK-5-6 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "5-6/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC306NOK
V
LPN-RK-4SP
SylindriskeRK19 / 16 "4300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC307NOK
W
LPN-RK-25SP
SylindriskeRK19 / 16 "25300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC239NOK
X
LPN-RK-12SP
SylindriskeRK19 / 16 "12300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC362NOK
Y
LPN-RK-45SP
SylindriskeRK113 / 16 "45300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC465NOK
Z
LPN-RK-2-1 / 2SP
SylindriskeRK19 / 16 "2.5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC390NOK
A1
LPN-RK-2-8 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "2-8/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC337NOK
B1
LPN-RK-3-1 / 2SP
SylindriskeRK19 / 16 "3.5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC415NOK
C1
LPN-RK-3SP
SylindriskeRK19 / 16 "3300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC373NOK
D1
LPN-RK-6SP
SylindriskeRK19 / 16 "6300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC388NOK
E1
LPN-RK-9SP
SylindriskeRK19 / 16 "9300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC377NOK
V
LPN-RK-1-8 / 10SP
SylindriskeRK19 / 16 "1-8/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC409NOK
F1
LPN-RK-50SP
SylindriskeRK113 / 16 "50300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC439NOK
G1
LPN-RK-40SP
SylindriskeRK113 / 16 "40300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC465NOK
H1
LPN-RK-450SP
Sylindriske-13 / 16 "40A300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC3 837 NOK
I1
LPN-RK-1-1 / 4SP
SylindriskeRK19 / 16 "1.25300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC437NOK
J1
LPN-RK-35SP
SylindriskeRK113 / 16 "35300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC3"250VAC / 125VDC487NOK
K1
LPN-RK-2SP
SylindriskeRK19 / 16 "2300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC367NOK
L1
LPN-RK-8SP
SylindriskeRK19 / 16 "8300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC380NOK
M1
LPN-RK-1 / 2SP
SylindriskeRK19 / 16 "1/2300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?