Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPN-RK-350SP Lyssikring, 350 A, 250 VAC / 250 VDC | AD9PCR 4TWU9

BUSSMANN LPN-RK-350SP lyssikring, 350 A, 250 VAC / 250 VDC

På lager
Vare: AD9PCR Modell: LPN-RK-350SPKryssreferanse: 4TWU9
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
5 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseRK1
Diameter2.375 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID
Sikringsforsterker350
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC
Lengde8.625 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)21.92
Skipets bredde (cm)5.99
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • For bruk med matere og grenkretser
    • Reduserer eksisterende sikringsbeholdning opptil 33% og beskytter mot enfaset motorskade
    • Strømbegrensende design beskytter nedstrøms komponenter mot de skadelige magnetiske og termiske effektene av kortslutningsstrømmer
    • RoHS-kompatibel og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris
BUSSMANN LPN-RK-1-1/4SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1-1/4a 250vac/125vdc | AA9HPC 1DG92 LPN-RK-1-1 / 4SPSylindriskeRK19 / 16 "1.25300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC218NOK
BUSSMANN LPN-RK-1-6/10SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1-6/10a 250vac/125vdc | AA9HPD 1DG95 LPN-RK-1-6 / 10SPSylindriskeRK19 / 16 "1-6/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC405NOK
BUSSMANN LPN-RK-1/2SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1/2a 250vac/125vdc | AA9HPE 1DG98 LPN-RK-1 / 2SPSylindriskeRK19 / 16 "1/2300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC218NOK
BUSSMANN LPN-RK-1SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 1a 250vac/125vdc | AA9HXP 1DH01 LPN-RK-1SPSylindriskeRK19 / 16 "1300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC407NOK
BUSSMANN LPN-RK-2-1/2SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 2-1/2a 250vac/125vdc | AA9HXQ 1DH02 LPN-RK-2-1 / 2SPSylindriskeRK19 / 16 "2.5300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC429NOK
BUSSMANN LPN-RK-2-8/10SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 2-8/10a 250vac/125vdc | AA9HXR 1DH04 LPN-RK-2-8 / 10SPSylindriskeRK19 / 16 "2-8/10300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC371NOK
BUSSMANN LPN-RK-2SP Sikring Rk1 Lpn-rk-sp 2a 250vac/125vdc | AA9HXT 1DH06 LPN-RK-2SPSylindriskeRK19 / 16 "2300kA ved 250VAC, 100kA ved 125VDC2"250VAC / 125VDC372NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPN-RK-350SP lyssikring, 350 A, 250 VAC / 250 VDC
5 166 NOK / enhet