MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 50 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 50 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 50 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris (eks. mva)
A
MF0597691
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "530NOK
RFQ
B
MF0598048
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "510NOK
RFQ
A
MF0419842
1.85 "-1.85 "---6.02 "0.87 "530NOK
RFQ
A
MF0604825
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "530NOK
RFQ
B
MF0606946
1.85 "-1.85 "---3.3 "0.87 "510NOK
RFQ
A
MF0606698
1.85 "-1.85 "---6.020.87 "530NOK
RFQ
C
MF0606843
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "346NOK
RFQ
C
MF0597914
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "346NOK
RFQ
C
MF0420745
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "346NOK
RFQ
C
MF0604557
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "346NOK
RFQ
C
MF0604556
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 kvm Tommer3.66 "0.476 "346NOK
RFQ
D
MF0598018
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "490NOK
RFQ
E
MF0601250
1.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 kvm Tommer6.71 "-704NOK
RFQ
F
MF0597661
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer6.180.87 "464NOK
RFQ
D
MF0060388
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "490NOK
RFQ
F
MF0060028
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer6.180.87 "464NOK
RFQ
F
MF0604360
1.752 "-1.752 "435435 PSI114 kvm Tommer6.18 "0.87 "464NOK
RFQ
F
MF0306512
1.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer6.180.87 "464NOK
RFQ
E
MF0428584
1.752 "0.874 "1.752 "-435 PSI123 kvm Tommer6.71-704NOK
RFQ
D
MF0306662
1.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "490NOK
RFQ
G
MF0063897
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-669NOK
RFQ
H
MF0064439
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 kvm Tommer4.05 "-646NOK
RFQ
I
MF0601295
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-738NOK
RFQ
G
MF0595968
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-669NOK
RFQ
H
MF0429687
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 kvm Tommer4.05 "-646NOK
RFQ
G
MF0428673
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-669NOK
RFQ
H
MF0601763
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI89 kvm Tommer4.05 "-646NOK
RFQ
G
MF0428674
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-669NOK
RFQ
H
MF0596079
2.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI89 kvm Tommer4.05 "-646NOK
RFQ
G
MF0601294
2.028 "0.874 "2.028 "-435 PSI165 kvm Tommer6.71-669NOK
RFQ
J
MF0598008
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "850NOK
RFQ
J
MF0606922
2.217 "-2.217 "---4.64 "1.004 "850NOK
RFQ
K
MF0064086
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-880NOK
RFQ
L
MF0597805
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "821NOK
RFQ
M
MF0597757
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 kvm Tommer5mm1.346 "706NOK
RFQ
L
MF0306579
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "821NOK
RFQ
K
MF0429055
2.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-880NOK
RFQ
M
MF0060113
2.362 "-2.362 "435435 PSI156 kvm Tommer5"1.346 "706NOK
RFQ
M
MF0306566
2.362 "-2.362 "-435 PSI156 kvm Tommer5mm1.346 "706NOK
RFQ
L
MF0060167
2.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "821NOK
RFQ
K
MF0601467
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-880NOK
RFQ
K
MF0429056
2.362 "1.347 "2.362 "435435 PSI216 kvm Tommer7.99 "-880NOK
RFQ
N
MF0597845
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 kvm Tommer6.81 "1.343 "758NOK
RFQ
N
MF0606793
2.717 "-2.717 "435435 PSI318 kvm Tommer6.81 "1.343 "758NOK
RFQ
O
MF0606768
2.717 "-2.717 "-435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "748NOK
RFQ
N
MF0420414
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 kvm Tommer6.81 "1.343 "758NOK
RFQ
O
MF0597788
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "748NOK
RFQ
N
MF0420413
2.717 "-2.717 "-435 PSI318 kvm Tommer6.81 "1.343 "758NOK
RFQ
O
MF0420185
2.717 "-2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "748NOK
RFQ
P
MF0064131
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-934NOK
RFQ
Q
MF0601529
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-1 078 NOK
RFQ
P
MF0429159
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-934NOK
RFQ
P
MF0064130
2.894 "1.347 "2.894 "435435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-934NOK
RFQ
P
MF0601527
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-934NOK
RFQ
P
MF0596017
2.894 "1.347 "2.894 "-435 PSI421 kvm Tommer7.99 "-934NOK
RFQ
R
MF0060303
3.032 "-3.032 "435435 PSI310 kvm Tommer7.04 "1.898 "1 267 NOK
RFQ
R
MF0597928
3.032 "-3.032 "-435 PSI310 kvm Tommer7.041.898 "1 267 NOK
RFQ
S
MF0601777
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11-1 838 NOK
RFQ
S
MF0064453
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-1 838 NOK
RFQ
S
MF0429712
3.76 "2.697 "3.76 "---13.11 "-1 838 NOK
RFQ
T
MF0603975
3.228 "-3.228 "-101 PSI324 kvm Tommer8.0121.791 "1 160 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?