HOVEDFILTER INC. MF0601250 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 50 mikron kapasitet, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CG3JUD R38D50BV

MAIN FILTER INC. MF0601250 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height

Vare: CG3JUD Modell: MF0601250Cross Ref: R38D50BV '
704NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID0.874 "
Bunn OD1.752 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse123 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.71 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD1.752 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX R38D50BV

Produktvarianter

ProduktModellTopp ODBunn -IDBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDPris
HOVEDFILTER INC. MF0060028 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSI114 kvm Tommer6.180.87 "464NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060113 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, Viton-tetning, 5 tommers høyde | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSI156 kvm Tommer5"1.346 "706NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060167 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "821NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060303 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron kapasitet, Viton tetning, 7.04 tommers høyde | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSI310 kvm Tommer7.04 "1.898 "1 267 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060388 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 3.54 tommers høyde | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "490NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0063897 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 6.71 tommers høyde | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSI165 kvm Tommer6.71 "-669NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0063961 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, Viton tetning, 19.01 tommers høyde | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSI2533 kvm Tommer19.01-3 757 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0601250 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 50 Micron Rating, Viton Seal, 6.71 Inch Height
704NOK / enhet