Veggmontert trådhylle

filtre

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
ASW31C-1-183618 "36 "2 517NOK
ASW31C-1-184818 "48 "2 688NOK
ASW51C-1-243624 "36 "2 836NOK
ASW51C-1-244824 "48 "2 783NOK
StilModellDybdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
ASW33C-2-184818 "Rustfritt stål48 "3 957NOK
ASW33C-2-183618 "Rustfritt stål36 "4 056NOK
ASW53C-2-243624 "Forkrommet stål36 "3 954NOK
ASW53C-2-244824 "Forkrommet stål48 "4 274NOK
StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A2HGD214 "36 "1 888NOK
A2HGC914 "24 "1 707NOK
A2HGD414 "48 "2 208NOK
A2HGD614 "60 "2 432NOK
A2HGD118 "24 "1 922NOK
A2HGD518 "48 "2 521NOK
A2HGD318 "36 "2 013NOK
A2HGD718 "60 "2 974NOK
StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A2HGE714 "24 "3 426NOK
A2HGE914 "36 "3 617NOK
A2HGF214 "48 "4 946NOK
A2HGF414 "60 "5 445NOK
A2HGE818 "24 "3 874NOK
A2HGF518 "60 "6 232NOK
A2HGF118 "36 "4 670NOK
A2HGF318 "48 "5 692NOK
StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A2HGD814 "24 "2 578NOK
A2HGE314 "48 "3 545NOK
A2HGE514 "60 "3 973NOK
A2HGE114 "36 "2 935NOK
A2HGD918 "24 "2 690NOK
A2HGE218 "36 "3 163NOK
A2HGE418 "48 "3 419NOK
A2HGE618 "60 "4 798NOK

Veggmontert trådhylle

Veggmonterte hyller utvider innendørs eller utendørs lagringsplasser ved å holde varer for kommersielle applikasjoner. Disse Metro kablede hyller monteres på vegger for å holde tørre varer og har en åpen, bred design for å forhindre støvakkumulering og bedre synlighet. De har forkrommet stål / stål / rustfritt stål for korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse kablede hyllene, tilgjengelig i dybder fra 14 til 24 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?