DAYTON Kjevekoblingsnav


filtre
StilModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
29HZ04
1"Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern2-17 / 32 "52.05mmL100528NOK
A
29HY60
1"Ja1 / 4 "x 1 / 8"Stål4.5 "77.8mmL1901 429 NOK
A
29HY90
1"Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern2.125 "36.83mmL095245NOK
A
29HY68
1"Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110661NOK
A
29HY53
1.5 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150998NOK
A
29HY72
1.5 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110761NOK
A
29HY64
1.5 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Stål4.5 "77.8mmL1901 495 NOK
A
29HY51
1.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3.75 "68.25mmL150901NOK
A
29HY92
1.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern2-17 / 32 "52.05mmL100512NOK
A
29HY70
1.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110761NOK
A
29HY62
1.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Stål4.5 "77.8mmL1901 523 NOK
A
29HY55
1.75 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150906NOK
A
29HY50
1.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3.75 "68.25mmL150901NOK
A
29HY61
1.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Stål4.5 "77.8mmL1901 472 NOK
A
29HY91
1.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern2-17 / 32 "52.05mmL100445NOK
A
29HY69
1.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110761NOK
B
29HZ01
1.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern2.125 "36.83mmL095244NOK
A
29HY63
1.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Stål4.5 "77.8mmL1901 495 NOK
A
29HY52
1.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Sintret jern3.75 "68.25mmL150998NOK
A
29HY71
1.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110708NOK
A
29HY93
1.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Sintret jern2-17 / 32 "52.05mmL100445NOK
A
29HY54
1.625 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150873NOK
A
29HY65
1.625 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Stål4.5 "77.8mmL1901 541 NOK
A
29HY73
1.625 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110706NOK
A
29HY66
1.875 "Ja1 / 2 "x 1 / 4"Stål4.5 "77.8mmL1901 446 NOK
A
29HY56
1.875 "Ja1 / 2 "x 1 / 4"Sintret jern3.75 "68.25mmL150895NOK
B
29HY84
1 / 2 "NeinoneSintret jern2-7 / 64 "32.03mmL090182NOK
C
29HY75
1 / 2 "NeinoneSintret jern1-5 / 64 "26.68mmL05061NOK
B
29HY80
1 / 2 "NeinoneSintret jern1.75 "32.03mmL075119NOK
B
29HY98
1 / 2 "NeinoneSintret jern2.125 "36.83mmL095237NOK
C
29HY77
1 / 2 "NeinoneSintret jern1-23 / 64 "30.48mmL070109NOK
C
29HY94
1 / 4 "NeinoneSintret jern1-5 / 64 "26.68mmL05059NOK
A
29HZ02
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2-17 / 32 "52.05mmL100477NOK
A
29HY88
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2.125 "36.83mmL095250NOK
A
29HY82
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern1.75 "32.03mmL075107NOK
A
29HY86
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2-7 / 64 "32.03mmL090173NOK
C
29HY79
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern1-23 / 64 "30.48mmL070103NOK
A
29HY58
3 / 4 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110761NOK
C
29HY74
3 / 8 "NeinoneSintret jern1-5 / 64 "26.68mmL05060NOK
A
29HY99
5 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2.125 "36.83mmL095266NOK
A
29HY85
5 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2-7 / 64 "32.03mmL090183NOK
A
29HY81
5 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern1.75 "32.03mmL075125NOK
C
29HY76
5 / 8 "NeinoneSintret jern1-5 / 64 "26.68mmL05058NOK
C
29HY78
5 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern1-23 / 64 "30.48mmL070103NOK
C
29HY57
5 / 16 "NeinoneSintret jern1-5 / 64 "26.68mmL05057NOK
A
29HZ03
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2-17 / 32 "52.05mmL100454NOK
A
29HY49
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern3.75 "68.25mmL150923NOK
A
29HY67
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern3-5 / 16 "63.18mmL110761NOK
A
29HY89
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2.125 "36.83mmL095252NOK
A
29HY83
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern1.75 "32.03mmL075122NOK
A
29HY87
7 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern2-7 / 64 "32.03mmL090184NOK
A
29HY59
7 / 16 "NeinoneSintret jern2.125 "36.83mmL095248NOK
B
29HY96
7 / 16 "NeinoneSintret jern1.75 "32.03mmL075119NOK
C
29HY97
7 / 16 "NeinoneSintret jern1-5 / 64 "26.68mmL05058NOK
C
29HY95
7 / 16 "NeinoneSintret jern1-23 / 64 "30.48mmL070107NOK

Kjevekoblingsnav

Dayton-kjevekoblingsnav er forbundet med drivaksler for håndtering av tung belastning og gir sikrere kraftoverføring, selv ved høytemperaturapplikasjoner. Disse enhetene har sintret jern/stålkonstruksjon som ikke krever smøring og kan beskytte mot smuss, rusk, fett, olje og fuktighet. Den komplette monteringen krever to kjeve nav og en edderkopp for å skape en jevn interaksjon mellom de to komponentene. De kan motvirke den uunngåelige feiljusteringen mellom koplingsakslene og dempe støt og vibrasjoner. Velg fra en rekke av disse kjevekoblingsnavene, tilgjengelig i lengder fra 26.68 til 77.80 mm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?