Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 29HY69 Akselkoplerhus Sintret jern L110 | AB8VHK

DAYTON 29HY69 Akselkoplerhus Sintret jern L110

På lager
Vare: AB8VHK Modell: 29HY69
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkoblingshus
Bore Dia.1.125 "
KeywayJa
Keyway størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialeSintret jern
Utenfor Dia.3-5 / 16 "
Total lengde63.18mm
StørrelseL110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.422
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
DAYTON 29HY49 Akselkobling Body Sintret Jern L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern3.75 "68.25mmL150923NOK
DAYTON 29HY50 Akselkoblingshus sintret jern L150 | AB8VGP 29HY501.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3.75 "68.25mmL150901NOK
DAYTON 29HY51 Akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3.75 "68.25mmL150904NOK
DAYTON 29HY52 Akselkoblingshus sintret jern L150 | AB8VGR 29HY521.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Sintret jern3.75 "68.25mmL150998NOK
DAYTON 29HY53 Akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGT 29HY531.5 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150998NOK
DAYTON 29HY54 Akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGU 29HY541.625 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150904NOK
DAYTON 29HY55 akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGV 29HY551.75 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29HY69 Akselkoplerhus Sintret jern L110
761NOK / enhet