Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 29HY95 Akselkoplerhus Sintret jern L70 | AB8VJN

DAYTON 29HY95 Akselkoplerhus Sintret jern L70

På lager
Vare: AB8VJN Modell: 29HY95

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkoblingshus
Bore Dia.7 / 16 "
KeywayNei
Keyway størrelsenone
MaterialeSintret jern
Utenfor Dia.1-23 / 64 "
Total lengde30.48mm
StørrelseL070

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483608000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.KeywayKeyway størrelseMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeStørrelsePris
DAYTON 29HY49 Akselkobling Body Sintret Jern L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "Ja3 / 16 "x 3 / 32"Sintret jern3.75 "68.25mmL150923NOK
DAYTON 29HY50 Akselkoblingshus sintret jern L150 | AB8VGP 29HY501.125 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3.75 "68.25mmL150901NOK
DAYTON 29HY51 Akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "Ja1 / 4 "x 1 / 8"Sintret jern3.75 "68.25mmL150901NOK
DAYTON 29HY52 Akselkoblingshus sintret jern L150 | AB8VGR 29HY521.375 "Ja5 / 16 "x 5 / 32"Sintret jern3.75 "68.25mmL150998NOK
DAYTON 29HY53 Akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGT 29HY531.5 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150998NOK
DAYTON 29HY54 Akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGU 29HY541.625 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150873NOK
DAYTON 29HY55 akselkobling Kropp sintret jern L150 | AB8VGV 29HY551.75 "Ja3 / 8 "x 3 / 16"Sintret jern3.75 "68.25mmL150906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 29HY95 Akselkoplerhus Sintret jern L70
107NOK / enhet