TRITAN SBFL-serien, 2-bolts flenslager


filtre
Fullfør: malt , Husmateriale: støpejern , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Sett skruen , Smøring: Shell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
SBLF202-10G
1034 lb.1 / 4 "5 / 8 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm322NOK
A
SBLF201-8G
1034 lb.1 / 4 "1 / 2 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm311NOK
B
SBFL202-10G
1034 lb.3 / 8 "5 / 8 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm305NOK
B
SBFL201-8G
1034 lb.3 / 8 "1 / 2 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm327NOK
A
SBLF204-12G
1494 lb.5 / 16 "3 / 4 "2877 lb.71.5mm10mm90mm61mm328NOK
B
SBFL204-12G
1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.90mm33.3mm113mm60mm288NOK
A
SBLF205-16G
1764 lb.5 / 16 "1"3147 lb.76mm10mm95mm64mm315NOK
B
SBFL205-16G
1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm308NOK
A
SBLF206-19G
2540 lb.3 / 8 "1.187 "4383 lb.90.5mm12mm113mm76mm414NOK
A
SBLF206-20G
2540 lb.3 / 8 "1.25 "4383 lb.90.5mm12mm113mm76mm409NOK
B
SBFL206-20G
2540 lb.3 / 8 "1.25 "4383 lb.117mm40.2mm148mm80mm374NOK
A
SBLF207-20G
3439 lb.3 / 8 "1.25 "5777 lb.100mm12mm122mm89mm515NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?