Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN SBLF204-12G Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JVZ 36UY01

TRITAN SBLF204-12G Flenslager 2-bolt Kule 3/4 boring

På lager
Vare: AH7JVZ Modell: SBLF204-12GKryssreferanse: 36UY01

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-bolts flenselager
Boltstørrelse5 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Dynamisk lastekapasitet2877 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center71.5mm
Total høyde10mm
Total lengde90mm
Samlet bredde61mm
Statisk lastekapasitet1494 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN SBFL201-8G Flenselager 2-bolts kule 1/2 boring | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb.3 / 8 "1 / 2 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm327NOK
TRITAN SBFL202-10G Flenselager 2-bolts kule 5/8 boring | AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 lb.3 / 8 "5 / 8 "2158 lb.76.5mm31mm99mm57mm305NOK
TRITAN SBFL204-12G Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 lb.3 / 8 "3 / 4 "2877 lb.90mm33.3mm113mm60mm288NOK
TRITAN SBFL205-16G Flenselager 2-bolts kule 1 boring | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm308NOK
TRITAN SBFL206-20G Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 4 boring | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 lb.3 / 8 "1.25 "4383 lb.117mm40.2mm148mm80mm374NOK
TRITAN SBLF201-8G Flenselager 2-bolts kule 1/2 boring | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb.1 / 4 "1 / 2 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm311NOK
TRITAN SBLF202-10G Flenselager 2-bolts kule 5/8 boring | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb.1 / 4 "5 / 8 "2158 lb.63.5mm8mm81mm56mm322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN SBLF204-12G Flenslager 2-bolt Kule 3/4 boring
328NOK / enhet