NTN UCFL2-serien, montert kulelager


filtre
Peiling materiale: Stål , Lagertype: Ball , Farge: Grønn , Bli ferdig: Slitesterk maling , Husmateriale: støpejern , Sett inn: Kulelager , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Sett skruen , Antall bolter: 2 , Temp. Område: -20 grader til 250 grader F
StilModellDimensjon HBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon JDynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
UCFL201-008D1
-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "876NOK
A
UCFL204-012D1
3.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "912NOK
A
UCFL202-010D1
4.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "808NOK
A
UCFL206-102D1
5-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb.4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "1 240 NOK
A
UCFL206-103D1
5-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 64 "4,400 lb.4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "1 067 NOK
A
UCFL205-014D1
5.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 042 NOK
A
UCFL205-015D1
5.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "936NOK
A
UCFL205-100D1
5.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "945NOK
A
UCFL207-104D1
6-11 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "1.75 "5,750 lb.5.125 "1.75 "6 11 / 32 "1 332 NOK
A
UCFL207-106D1
6-11 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "5.125 "5,750 lb.5.125 "1.75 "6 11 / 32 "1 551 NOK
A
UCFL207-107D1
6-11 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "5.125 "5,750 lb.5.125 "1.75 "6 11 / 32 "1 459 NOK
A
UCFL208-108D1
6.875 "7 / 16 "1 / 2 "5-43 / 64 "6,550 lb.5-43 / 64 "2 1 / 64 "6.875 "1 494 NOK
A
UCFL209-111D1
7-13 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "5-53 / 64 "7,350 lb.5-53 / 64 "2 1 / 16 "7 13 / 32 "1 866 NOK
A
UCFL209-112D1
7-13 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "5-53 / 64 "7,350 lb.5-53 / 64 "2 1 / 16 "7 13 / 32 "1 566 NOK
A
UCFL210-115D1
7.75 "1 / 2 "5 / 8 "6.187 "7,900 lb.6.187 "2.156 "7.75 "1 770 NOK
A
UCFL211-200D1
8-13 / 16 "9 / 16 "5 / 8 "7.25 "9,750 lb.7.25 "2 19 / 64 "8 13 / 16 "2 378 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?