Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCFL206-103D1 montert kulelager 1-3 / 16 tommers boring | AE7PNF 5ZUD6

NTN UCFL206-103D1 montert kulelager 1-3/16 tommers boring

På lager
Vare: AE7PNF Modell: UCFL206-103D1Kryssref: 5ZUD6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 162 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse3 / 8 "
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1.187 "
FARGEGrønn
Dimensjon A5 / 64 "
Dimensjon B3-11 / 32 "
Dimensjon C5 / 8 "
Dimensjon D4-39 / 64 "
Dimensjon H5-13 / 16 "
Dimensjon J5 / 64 "
Dimensjon L1 / 2 "
Dimensjon N1-15 / 16 "
Dynamisk lastekapasitet4,400 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4-39 / 64 "
Antall bolter2
Total høyde1 37 / 64 "
Total lengde5 13 / 16 "
Samlet bredde3.156 "
Statisk lastekapasitet2,540 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon JDynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydeTotal lengdePris
NTN UCFL201-008D1 montert kullager 1/2 tommers boring | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "954NOK
NTN UCFL202-010D1 montert kulelager 5/8 tommers boring | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "843NOK
NTN UCFL204-012D1 montert kulelager 3/4 tommers boring | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 lb.3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "993NOK
NTN UCFL205-014D1 montert kulelager 7/8 tommers boring | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 145 NOK
NTN UCFL205-015D1 montert kulelager 15/16 tommers boring | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 019 NOK
NTN UCFL205-100D1 montert kulelager 1 tommers boring | AE7PND 5ZUD4 UCFL205-100D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "1-13 / 32 "3,150 lb.3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "1 029 NOK
NTN UCFL206-102D1 montert kulelager 1-1 / 8 tommers boring | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 lb.4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "1 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFL206-103D1 montert kulelager 1-3/16 tommers boring
1 162 NOK / enhet