Kabinett Materiale: Stål , hjulstørrelse: 5" , hjultype: Låsing , Dybde: 40 " , Filterstørrelse: 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" , Passer inn: PFE-230 Extraktorer , Strømningshastighet: CFM 750 , For bruk med: Permanente sentrale kanalsystemer , Høyde: 32 1 / 2 " , Slangelengde: 10 ft. , Boligfinish: Epoxy pulverlakkert , Husmateriale: Stål Inkluderer: HEPA-filter , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Fase: 1 , RPM: 3450 RPM , Bredde: 27 "
Bærbare røykavtrekk
Air Systems International bærbare røykavtrekk er konstruert for å sikre brukerens pustesone fra støv og farlige kjemikalier. De er utstyrt med et magnetisk basestativ og integrerer også 2 vakuummotorer. Disse røykavsugerne har et siste HEPA-filter for å fange opp 99.97 % av 0.3 mikron partikler, tre plisserte filtre for å fange opp støvpartikler med 50 - 70 % effektivitet. Disse røykavtrekkene tilbyr femtrinns filtrering for ren lufttilførsel.
Arbeidsmekanisme
- Koble avtrekket til en strømkilde som kjører på 115VAC.
- Start den interne motoren og plasser avtrekkshetten nær kilden til røyk eller forurensninger.
- Juster strømningsspjeldet for å regulere luftmengden.
- Overvåk filterbytteindikatoren for å vite når filtrene må skiftes ut.
- Oppnå en spesifisert luftstrøm, for eksempel 750 cfm med en 10 fot arm.
- Bruk en 6-tommers diameter, 10 fot lang kanalarm for fleksibel bevegelse (270-graders rotasjon).
- Sørg for mobilitet med 5-tommers kraftige hjul og valgfritt magnetisk basestativ.
Egenskaper
- Disse motorene drives på 115VAC og trekker en strøm på 12.5A.
- De har en avtrekkshette på 13 tommer og en justerbar strømningsdemper for økt avsugseffektivitet.
- Disse røykutsugene inkluderer et siste HEPA-filter for å fange opp 99.97 % av 0.3 mikron partikler.
- De har tre plisserte filtre for å fange opp støvpartikler med 50 til 70 % effektivitet.
- Disse røykutsugene tilbyr fem-trinns filtrering for tilførsel av ren luft.
- De kommer med en filterbytteindikator for å varsle når filteret må skiftes.
- Disse røykavtrekkene kommer med et stålskaphus for økt beskyttelse mot støv, smuss og forurensninger.
- De er utstyrt med 5-tommers kraftige hjul og et magnetisk basestativ for enkel mobilitet.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan installerer jeg disse bærbare røykavtrekkene?
- Velg et passende sted i nærheten av utslippskilden.
- Sørg for god ventilasjon i installasjonsområdet.
- Kontroller strømkravene og sørg for en matchende strømforsyning.
- Plasser røykavtrekket sikkert.
- Koble strømledningen til en passende stikkontakt.
- Juster avtrekkshetten for effektiv dekning.
- Test systemets funksjonalitet før vanlig bruk.
Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en bærbar røykavsug?
- Applikasjons- eller bransjespesifikke krav
- Luftstrømkapasitet og filtreringseffektivitet
- Mobilitetsfunksjoner, størrelse og portabilitet
- Støynivå og effektkrav
- Sikkerhetsfunksjoner og overholdelse av sikkerhetsstandarder
- Vedlikeholdskrav og kostnadseffektivitet
Hvordan fungerer filterbytteindikatoren i Air Systems International bærbare røykavtrekk?
- Sensor eller timer overvåker filterbruk og tilstand.
- Beregning av filterets levetid basert på driftstimer, luftmengde og effektivitet.
- Forhåndsinnstilt grense for terskel eller filterlevetid.
- Aktivering av indikator når terskelen er nådd eller overskredet.
- Visuell eller hørbar varsling som indikator.
- Melding til brukeren for rettidig filterbytte.