A B Handling: Øyeblikks , Grunnleggende materiale: Metal , Bezel: Chrome , Farge: Rød , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Hodemateriale: Metal , IP-vurdering: 65 , Lampemodultype: Full spenning , Lampetype: LED , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Størrelse: 22mm , Terminaltilkobling: Trykkplate , Type operatør: Bevoktet, rund
Opplyst trykknapp, 22 mm, 1NO/1NC, rød
Dayton-belyste trykknapper er egnet for å kontrollere oppstarts- eller avstengningsapplikasjoner i industrielt utstyr som hydrauliske heiser og presser. Disse trykknappene har en øyeblikkelig handling som kan endre funksjonen til betjeningsenheten (på/av) når spylehodet trykkes inn og går umiddelbart tilbake til den opprinnelige posisjonen når knappen slippes. De kommer integrert med en rød LED-indikator for å signalisere maskinens driftsstatus og tillate synlighet i miljøer med røyk eller lite lys. Velg fra et bredt utvalg av disse 22 mm opplyste trykknappene, tilgjengelig i henholdsvis 24VAC / DC og 120VAC lampespenningsklassifiseringer.