Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G202 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Rød | AC4NKX

DAYTON 30G202 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Rød

På lager
Vare: AC4NKX Modell: 30G202
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
731NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBelyst trykknapp
HandlingØyeblikks
Grunnleggende materialeMetal
BezelChrome
FARGERød
Kontakt skjema1NO / 1NC
HodematerialeMetal
IP Rating65
Lampemodul TypeFull spenning
Lampemodulsspenning24 VAC/DC
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Størrelse22mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Type operatørBevoktet, rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLampemodulsspenningLampespenningPris
DAYTON 30G206 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Rød | AC4NLB 30G206120 VAC120 VAC731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G202 Opplyst trykknapp 22mm 1no/1nc Rød
731NOK / enhet