VESTIL PM5-serien med komplette palletrucker


filtre
Gaffel salbredde: 27 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Antall pumper til maks. Høyde: 5 til 6 (tom), 115 (lastet) , Total gaffelbredde: 27 " , Strømkilde: Hånd , Styrehjulsbredde: 2"
StilModellHøydeKapasitetCaster materialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjul Dia.StyrehjulsmaterialePris (eks. mva)
A
PM5-2738-WN
42 "5000 lbs.-3"Stål2 3 / 4 "8"Poly på stål8 617 NOK
B
PM5-2748-N
48 "5500 lbs.nylon3"nylon3"7"nylon8 446 NOK
C
PM5-2748-ROSE
48 "5500 lbs.Poly på stål3"polyuretan4"7"Poly på stål10 337 NOK
D
PM5-2748-S
48 "5500 lbs.Stål3"Stål1 1 / 2 "7"Stål8 747 NOK
E
PM5-2736
48.5 "5500 lbs.-3"polyuretan3 / 4 "8"Poly på stål8 976 NOK
F
PM5-2036
48.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Stål1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål8 590 NOK
G
PM5-2748
48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål8 017 NOK
H
PM5-2748-6PKG
48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål47 235 NOK
I
PM5-2748-Y
48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål7 730 NOK
J
PM5-2748-Y-6PKG
48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål44 657 NOK
K
PM5-2748-FP
49 "5500 lbs.polyuretan4"polyuretan3"7"Poly på stål9 534 NOK
L
PM5-2048
49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål7 874 NOK
M
PM5-2048-6PKG
49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål46 461 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?