VESTIL PM5-2748-Y-6PKG Steel Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 27 Inch x 48-5/8 Inch Size, 5500 Lb. Capacity, Yellow | AG7XHY

VESTIL PM5-2748-Y-6PKG palletruck i stål, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7XHY Modell: PM5-2748-Y-6PKG

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 657 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
Caster materialepolyuretan
FARGEGul
Dybde61.6875 "
Gaffelhøyde senket2.88 "
Gaffellengde48 "
Gaffel salbredde27 "
Gaffelbredde7"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48.63 "
Lengde61 "
Lastesenter19 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterPAKKE
Total gaffelbredde27 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.2 7 / 8 "
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde2 1 / 2 "
Styrehjul Dia.6 3 / 4 "
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 470.7
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetCaster materialeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeStyrehjul Dia.StyrehjulsmaterialePris
VESTIL PM5-2036 Steel Full Featured palletruck, 5500 Lb. Kapasitet, rød | AG7XGU PM5-203648.56 "5500 lbs.-2 7 / 8 "Stål1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål9 327 NOK
VESTIL PM5-2048 Fullutstyrt palletruck, 61-11/16 tommer x 22 tommer x 49 tommer størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, rød | AG7XGW PM5-204849 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål9 431 NOK
VESTIL PM5-2048-6PKG Palletruck med full funksjon, 61-11/16 tommer x 22 tommer x 49 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, rød | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 lbs.-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål46 461 NOK
VESTIL PM5-2736 Palletruck, 49-1/2 tommer x 27 tommer x 48-1/2 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, rød | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 lbs.-3"polyuretan3 / 4 "8"Poly på stål8 976 NOK
VESTIL PM5-2738-WN Hjulnese palletruck, 63 tommer x 27 tommer x 42 tommer Størrelse, 5000 Lb. Kapasitet, rød | AG7XHD PM5-2738-WN42 "5000 lbs.-3"Stål2 3 / 4 "8"Poly på stål8 617 NOK
VESTIL PM5-2748 palletruck i stål, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, rød | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål9 348 NOK
VESTIL PM5-2748-6PKG palletruck i stål, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, rød | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 lbs.polyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål47 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM5-2748-Y-6PKG palletruck i stål, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, gul
44 657 NOK / enhet