BALDOR MOTOR Washdown-motorer, trefasede, fotløse, inverter- og lakkfrie


filtre
Base: N , Klasse: H , Innkapslingstype: TENV , Rammemateriale: Rustfritt stål , Rammestørrelse: 143TC , Full last effektivitet: 85.5 , Hz: 60 , Isolasjon: H , Isolasjonsklasse: H , IP-vurdering: 55 , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt , Antall poler: 04 , Total lengde: 12.12 " , Tjenestefaktor: 1.00 , Skaft Dia.: 7/8 "" , Vekt: 40 kg
StilModellStrøm uten belastningNedbrytningsmomentKabinettProduksjonFaseVurderingRevisjonRPMPris (eks. mva)
A
IDVSWDM3546
----340C AMB-KONT-174552 614 NOK
A
IDVSWDM3546T
----3 tlf60 Hz--52 614 NOK
A
IDVSWDM3542
0.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F174050 694 NOK
A
IDVSWDM3538
0.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G176544 617 NOK
B
IDVSWDM3554
1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K176056 278 NOK
B
IDVSWDM3554T
1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G176056 278 NOK
B
IDVSWDM3558
1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K175059 924 NOK
B
IDVSWDM3558T
1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-J175059 924 NOK
B
IDVSWDM3611T
2.27 Amps34.8 LB-FTTEFC3 TE3-A176063 007 NOK
B
IDVSWDM3615T
2.91 Amps49.7 LB-FTTEFC5 TE3-A175073 434 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?