BALDOR MOTOR IDVSWDM3611T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ramme | AJ6WLN

BALDOR MOTOR IDVSWDM3611T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC-ramme

På lager
Vare: AJ6WLN Modell: IDVSWDM3611T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
BaseN
Nedbrytningsmoment34.8 LB-FT
KlasseH
KabinettTEFC
Frame182TC
Forsterker med full belastning8.4/4.2
Dreiemoment med full belastning9.04 LB-FT
HP3 TE
Hz60
IsolasjonH
Bly9 # 16
Magnetiserende strøm4.6/2.3
Maks. RPM6000
MonteringF1
Strøm uten belastning2.27 Amps
Antall poler04
Produksjon3 TE
Fase3
RevisjonA
RPM1760
typen3635M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 22 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1164L
    • Opptrekksmoment: 18.7 LB-FT
    • SL Hz: 1.3
    • Startstrøm: 34.1 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningNedbrytningsmomentKabinettProduksjonFaseVurderingRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G176523 911 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F174027 168 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-KONT-174528 197 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 tlf60 Hz--28 197 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K176030 160 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G176030 160 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WLL IDVSWDM35581.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K175032 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3611T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182TC-ramme
33 766 NOK / enhet