A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1.25 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Double End , Nose Mount Thread: 3/4 "-16 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.251 " , Portstørrelse: 1/8 "NPTF , Rod Dia.: 7 / 16 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 7/16 "-20 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål