Stålkabel

filtre

AMERICAN TORCH TIP -

kabler

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A001-2528-3 542NOK
B71398293--
RFQ
C4668330198211 "2 168NOK
D4668330198012 "-
RFQ
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler, 1/4 tommers størrelse

Dayton 1/4 tommers kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke eller løfte last i horisontal posisjon. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og er i stand til å motstå tunge belastninger (opptil 1640 lb) i forskjellige riggeoperasjoner. De har klart vinyl- eller polypropylenbelegg for ekstra seighet, fleksibilitet, slitasje og kjemisk motstand. Disse beleggene beholder også smøring på kablene for å gi enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG8425ft.304 rustfritt stål7 x 191280 lb.1 014NOK
B33RH4250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.698NOK
C33RF84250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.2 778NOK
C33RF60250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.8 989NOK
A33RG82250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC900 kg9 790NOK
A33RG87250ft.304 rustfritt stål7 x 71220 lb.7 789NOK
A33RG78250ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.10 155NOK
C33RF85500ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.5 064NOK
A33RG79500ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.19 404NOK
DAYTON -

Kabler i rustfritt stål, 1/4 tommer utvendig diameter

Dayton manuelle / elektriske vinsjkabler brukes til å trekke tung last i horisontal retning. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stålkonstruksjon for holdbarhet og utmerket motstand mot vann, rust og syrer. De er ytterligere belagt med et vinyllag for å tilby fleksibilitet og slitestyrke og tåler belastninger på opptil 740 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i 250 og 500 fot lengdevarianter.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A33RF67250ft.6 170NOK
A33RF69500ft.12 051NOK
DAYTON -

Kabler, 7 x 7 Strandtype

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for trekking av tung last eller utstyr; ideell for fortøyning eller tauing. 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon gir utmerket korrosjonsbestandighet. De har videre vinyl- eller polypropylenbelegg, som gir seighet, fleksibilitet, slitasje og kjemisk motstand. Dette belegget beholder også smøring på kablene, og gir dermed enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG501 / 8 "Gul polypropylen500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7340 lb.2 729NOK
B33RH461 / 8 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19420 lb.406NOK
C33RF871 / 8 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.2 629NOK
D33RG931 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 19352 lb.2 802NOK
B33RH481 / 8 "-50ft.Galvanisert stål-7 x 19400 lb.308NOK
E33RG061 / 8 "Grønn polypropylen500ft.Galvanisert stål5 / 32 "7 x 7340 lb.1 419NOK
D33RG891 / 8 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 7420 lb.494NOK
D33RG911 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7300 lb.3 836NOK
D33RG941 / 8 "-500ft.304 rustfritt stål-7 x 19352 lb.4 932NOK
C33RF953 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7184 lb.1 437NOK
C33RF703 / 32 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.277NOK
C33RF723 / 32 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.358NOK
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler, 3/32 tommer

Dayton-kabler er designet for trekking av tungt utstyr eller last ved bruk av manuelle eller elektriske vinsjer i ulike bruksområder som tauing eller fortøyning. Disse kablene er konstruert av 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stål for holdbar drift og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er klar/oransje vinylbelagt, gir fleksibilitet og slitestyrke og beholder også smøring på kablene for enkel håndtering og lengre levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig med 96 og 184 lbs lastekapasitet.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF561 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.305NOK
A33RF581 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.269NOK
A33RF821 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 32 "96 lb.910NOK
B33RG483 / 32 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål3 / 16 "184 lb.1 585NOK
A33RF943 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 32 "184 lb.1 271NOK
C33RH063 / 32 "-50ft.304 rustfritt stål-184 lb.225NOK
C33RH053 / 32 "-250ft.304 rustfritt stål-184 lb.1 592NOK
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler

Dayton-kabler er ideelle for bruk med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke/løfte tung last i horisontal retning. Disse enhetene er laget av 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stål for holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er beskyttet av en klar / oransje vinyljakke, som tilbyr fleksibilitet og slitestyrke og gjør dem også enkle å håndtere. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 50 til 500 fot.

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.24 959NOK
A33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 19740 lb.6 960NOK
B33RH225 / 16 "250ft.304 rustfritt stål7 x 191800 kg12 688NOK
B33RH175 / 16 "250ft.304 rustfritt stål1 x 192500 lb.15 525NOK
C33RH675 / 16 "50ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.957NOK
C33RH665 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.4 207NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Kabel

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeUtenfor Dia.StørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AOZGAL.25-55B1 / 4 "55ft.Galvanisert stål1 / 4 "1 / 4 "1200 kg2 445NOK
BOZSS.25-55B1 / 4 "55ft.Rustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "1200 kg3 339NOK
COZSS.19-80B3 / 16 "80ft.Rustfritt stål3 / 16 "3 / 16 "800 kg3 058NOK
DOZGAL.19-80B3 / 16 "80ft.Galvanisert stål3 / 16 "3 / 16 "800 kg1 667NOK
StilModellKabelstørrelseLengdeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APEE-45011901 / 8 "500ft.1 / 8 "7 x 7340 lb.1 827NOK
APEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "7 x 19840 lb.3 329NOK
DAYTON -

Stålkabler

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke eller løfte last i horisontal posisjon. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og er i stand til å motstå store belastninger i ulike riggeoperasjoner. Utvalgte modeller har klar/oransje vinylbelegg for fleksibilitet og slitestyrke og beholder smøring på kablene for enkel håndtering. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF831 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 330NOK
B33RG691 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.249NOK
B33RG711 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.268NOK
B33RG631 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg178NOK
B33RG671 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 1996 lb.1 764NOK
A33RF811 / 16 "Klar vinyl25ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.265NOK
B33RG661 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-1 x 7100 kg229NOK
B33RG681 / 16 "-500ft.304 rustfritt stål-7 x 1996 lb.3 583NOK
C33RG441 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 331NOK
B33RG641 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg317NOK
A33RF571 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.207NOK
A33RF591 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.294NOK
B33RG701 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.670NOK
A33RF743 / 64 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 16 "7 x 754 lb.269NOK
StilModellLengde
A11918-2250ft.
RFQ
A11918-5500ft.
RFQ
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler, 3/16 tommer

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tung last eller utstyr i fortøynings- eller slepeapplikasjoner. Disse kablene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Deres robuste ramme forhindrer ytterligere bøyning og knekk ved gjentatt bruk og beholder også styrken til kabelen for langvarig ytelse. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i nylon, klar vinyl og oransje vinylbelegg.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF651 / 8 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.515NOK
A33RF631 / 8 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.564NOK
B33RH523 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-7 x 19840 lb.456NOK
C33RG463 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.4 180NOK
A33RF883 / 16 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 024NOK
A33RF893 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 467NOK
C33RG453 / 16 "Oransje vinyljakke250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.2 238NOK
D33RG973 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7660 kg7 844NOK
B33RH503 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19940 lb.675NOK
DAYTON -

Belagte kabler, 1/16 tomme utvendig diameter

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tung last horisontalt. Disse enhetene har galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. De kommer med et klart vinyl/nylonbelegg for å gi seighet, fleksibilitet, kjemisk motstand og tretthetsbestandighet. Velg fra en rekke av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellBelegningsmaterialeLengdePris (eks. mva)
A33RF99Klar vinyl500ft.710NOK
A33RF98Klar vinyl50ft.254NOK
A33RF96Klar vinyl100ft.248NOK
A33RF97Klar vinyl25ft.154NOK
B33RG27nylon25ft.255NOK
DAYTON -

Manuelle / elektriske vinsjkabler, stålkonstruksjon

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tungt utstyr og last i ulike bruksområder, inkludert fortøyning eller tauing. Disse kablene har galvanisert stål eller 304 rustfritt stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller har vinylbelegg som beholder smøringen på kablene, noe som gir enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i 1960 og 4560 lbs lastekapasitet.

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG731 / 2 "500ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.63 991NOK
A33RG721 / 2 "250ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.32 163NOK
B33RG035 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.5 434NOK
DAYTON -

Ubelagte kabler

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG751 / 32 "500ft.304 rustfritt stål1 x 1930 lb.877NOK
A33RG771 / 32 "500ft.304 rustfritt stål7 x 728 lb.1 079NOK
A33RG741 / 32 "250ft.304 rustfritt stål1 x 1930 lb.388NOK
A33RG761 / 32 "250ft.304 rustfritt stål7 x 728 lb.431NOK
A33RH113 / 8 "250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC2340 lb.19 575NOK
A33RH153 / 8 "50ft.304 rustfritt stål7 x 192400 kg3 175NOK
B33RH643 / 8 "50ft.Galvanisert stål7 x 192880 lb.1 259NOK
DAYTON -

kabler

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A31UK50.-------338NOK
RFQ
BMH2LEB817-------664NOK
C765-26809-------440NOK
RFQ
D50T923-------200NOK
RFQ
EMH5RRY950G-------1 087NOK
C502133010003-------806NOK
RFQ
FMH2LEB911-------1 790NOK
GMH2MPU205G-------628NOK
H2TAH60.021 "none250ft.304 rustfritt stål0.021 "1 x 716 kg139NOK
H2TAJ10.024 "none500ft.304 rustfritt stål0.024 "1 x 720 lb.505NOK
H2TAJ40.027 "none500ft.304 rustfritt stål0.027 "1 x 725 lb.487NOK
H2TAJ20.027 "none100ft.304 rustfritt stål0.027 "1 x 725 lb.193NOK
H2TAT41 / 2 "none100ft.304 rustfritt stål1 / 2 "6 x 19 klasse IWRC4560 lb.11 273NOK
H2TAT31 / 2 "none50ft.304 rustfritt stål1 / 2 "6 x 19 klasse IWRC4560 lb.6 236NOK
H2TAT21 / 2 "none25ft.304 rustfritt stål1 / 2 "6 x 19 klasse IWRC4560 lb.3 330NOK
H2TAF11 / 4 "none100ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 191400 lb.1 410NOK
H2TAF21 / 4 "none500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 191400 lb.9 243NOK
H2TAC51 / 4 "none100ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 71220 lb.1 200NOK
H2RZZ71 / 4 "none100ft.Galvanisert stål1 / 4 "1 x 191640 lb.1 003NOK
H2TAK91 / 4 "none50ft.304 rustfritt stål1 / 4 "1 x 191640 lb.1 955NOK
H1DLC71 / 4 "none250ft.304 rustfritt stål1 / 4 "7 x 191280 lb.7 977NOK
H2VJJ41 / 4 "nylon250ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191400 lb.7 587NOK
I2VJX41 / 4 "polypropylen50ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 71220 lb.625NOK
H2RZZ81 / 4 "none250ft.Galvanisert stål1 / 4 "1 x 191640 lb.2 062NOK
J1DLD51 / 4 "none100ft.304 rustfritt stål1 / 4 "7 x 191280 lb.3 566NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Kabel, henting, 24 tommers lengde, 1/8 tommers diameter, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
936-4013-3024CF2YBK3 148 NOK

Stålkabel

Ståltau eller trådkabler er designet for løfting, heising, binding og sliping i olje og gass, boring og elektriske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse tauene fra merker som Dayton, American Torch Tip, Oz Lifting Products og loos. De er beskyttet av vinyl-, polypropylen- eller nylonjakker for å motstå korrosjon og ekstreme værforhold og er designet med endeløkker for å koble til utstyrets forankringspunkter. Disse wirekablene eller tauene har galvanisert stål eller rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene, og fingerbølene er installert inne i løkkene for å forhindre overdreven slitasje og bøyninger. Varianter er tilgjengelige i flere miniatyrstørrelser inkludert 1/4, 1/2 og 3/8 tommer stålkabler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?