BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6WLH

BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme

På lager
Vare: AJ6WLH Modell: IDVSWDM3546T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Effektivitet85.5%
VedleggstypeTENV
RammematerialeRustfritt stål
Rammestørrelse143TC
Forsterker med full belastning3-2.9/1.45
HP1 hk
IsolasjonsklasseH
IP Rating55
MonteringstypeC-ansikt
Total lengde12.12 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.7/8 ""
Spenning208-230 / 460 V
Vekt40 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningNedbrytningsmomentKabinettProduksjonFaseVurderingRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR IDVSWDM3538 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G176523 911 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3542 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F174027 168 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3546 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6WLG IDVSWDM3546----340C AMB-KONT-174528 197 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K176030 160 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3554T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G176030 160 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ramme | AJ6WLL IDVSWDM35581.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K175032 114 NOK
BALDOR MOTOR IDVSWDM3558T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6WLM IDVSWDM3558T1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-J175032 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3546T Inverter Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme
28 197 NOK / enhet