LEESON 122184.00 C145T34WC23A Washdown Motor | AJ2RPB 48ZG35 / C145T34WC23A

LEESON 122184.00 C145T34WC23A Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2RPB Modell: 122184.00Kryssreferanse: 48ZG35 / C145T34WC23A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeN
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145TC
Forsterker med full belastning8.8-8 / 4
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW2.24
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor86
RotasjonREV
RPM3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G120987.00 / C145T34WC15A
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341.01
    • Svikling: T632209
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 9.2 / 4.6

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseKabinettFrameemballasjePower FactorRPMServicefaktorSkaft Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "11 414 NOK
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Washdown Motor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 066 NOK
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "10 355 NOK
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "12 233 NOK
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "9 777 NOK
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Washdown Motor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "8 910 NOK
LEESON 116644.00 C6T17WC24C Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "9 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122184.00 C145T34WC23A Washdown Motor
18 318 NOK / enhet