TRITAN UCFL-serien, 2-bolts flensmonteringslager


filtre
Fullfør: malt , Husmateriale: støpejern , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Låsetype: Sett skruen , Smøring: Shell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
UCFL215-47
11,128 lb.3 / 4 "2-15 / 16 "14,837 lb.225mm78.5mm275mm165mm2 438 NOK
A
UCFL204-20MM
1495 lb.3 / 8 "20mm2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm281NOK
A
UCFL202-10S (40MM)
1495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm322NOK
A
UCFL204-12
1495 lb.3 / 8 "3 / 4 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm252NOK
A
UCFL202-10
1495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm320NOK
A
UCFL201-8S (40MM)
1495 lb.3 / 8 "1 / 2 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm311NOK
A
UCFL205-14
1765 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm481NOK
A
UCFL205-16 (16MM BH)
1765 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm294NOK
A
UCFL205-15
1765 lb.3 / 8 "15 / 16 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm410NOK
A
UCFL205-25MM
1765 lb.3 / 8 "25mm3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm299NOK
A
UCFL205-16
1765 lb.3 / 8 "1"3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm302NOK
A
UCFL206-30MM
2540 lb.3 / 8 "30mm4384 lb.117mm40.2mm148mm80mm413NOK
A
UCFL206-18
2540 lb.3 / 8 "1.125 "4384 lb.117mm40.2mm148mm80mm624NOK
A
UCFL206-19
2540 lb.3 / 8 "1.187 "4384 lb.117mm40.2mm148mm80mm556NOK
A
UCFL206-20
2540 lb.3 / 8 "1.25 "4384 lb.117mm40.2mm148mm80mm385NOK
A
UCFL207-20
3440 lb.1 / 2 "1.25 "5778 lb.130mm44.4mm161mm90mm693NOK
A
UCFL207-22
3440 lb.1 / 2 "1.375 "5778 lb.130mm44.4mm161mm90mm744NOK
A
UCFL207-21
3440 lb.1 / 2 "1-5 / 16 "5778 lb.130mm44.4mm161mm90mm551NOK
A
UCFL207-23
3440 lb.1 / 2 "1.437 "5778 lb.130mm44.4mm161mm90mm728NOK
A
UCFL207-35MM
3440 lb.1 / 2 "35mm5778 lb.130mm44.4mm161mm90mm546NOK
A
UCFL208-40MM
4069 lb.1 / 2 "40mm6632 lb.144mm51.2mm175mm100mm628NOK
A
UCFL208-24
4069 lb.1 / 2 "1.5 "6632 lb.144mm51.2mm175mm100mm873NOK
A
UCFL208-25
4069 lb.1 / 2 "1-9 / 16 "6632 lb.144mm51.2mm175mm100mm998NOK
A
UCFL209-27
4631 lb.5 / 8 "1-11 / 16 "5206 lb.148mm52.2mm188mm108mm1 092 NOK
A
UCFL209-26
4631 lb.5 / 8 "1.625 "5206 lb.148mm52.2mm188mm108mm1 114 NOK
A
UCFL209-45MM
4631 lb.5 / 8 "45mm5206 lb.148mm52.2mm188mm108mm800NOK
A
UCFL209-28
4631 lb.5 / 8 "1.75 "5206 lb.148mm52.2mm188mm108mm679NOK
A
UCFL210-31
5216 lb.5 / 8 "1-15 / 16 "7868 lb.157mm54.6mm197mm115mm1 413 NOK
A
UCFL210-30
5216 lb.5 / 8 "1.875 "7868 lb.157mm54.6mm197mm115mm1 430 NOK
A
UCFL210-32
5216 lb.5 / 8 "2"7868 lb.157mm54.6mm197mm115mm1 201 NOK
A
UCFL210-50MM
5216 lb.5 / 8 "50mm7868 lb.157mm54.6mm197mm115mm824NOK
A
UCFL211-35
6564 lb.5 / 8 "2-3-16 "9779 lb.184mm58.4mm224mm130mm1 662 NOK
A
UCFL211-32
6564 lb.5 / 8 "2"9779 lb.184mm58.4mm224mm130mm961NOK
A
UCFL212-39
7396 lb.3 / 4 "2.437 "10,723 lb.202mm68.7mm250mm140mm1 732 NOK
A
UCFL212-60MM
7396 lb.3 / 4 "60mm10,723 lb.202mm68.7mm250mm140mm1 498 NOK
A
UCFL213-40
8992 lb.3 / 4 "2.5 "12,927 lb.210mm69.7mm258mm155mm2 206 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?