Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UCFL206-19 Flenselager 2-bolts kule 1-3 / 16 Boring | AH7JYX 36UY72

TRITAN UCFL206-19 Flenslager 2-bolts kule 1-3/16 boring

På lager
Vare: AH7JYX Modell: UCFL206-19Kryssreferanse: 36UY72

Få tak i det Mai 6, mandag
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1.187 "
Dynamisk lastekapasitet4384 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center117mm
Total høyde40.2mm
Total lengde148mm
Samlet bredde80mm
Statisk lastekapasitet2540 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9299
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastekapasitetBoltstørrelseBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMontering Hole Center til CenterTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
TRITAN UCFL201-8S (40MM) Flenselager 2-bolts kule 1/2 boring | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40MM)1495 lb.3 / 8 "1 / 2 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm311NOK
TRITAN UCFL202-10 Flenslager 2-boltskule 5/8 boring | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm320NOK
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Flenselager 2-bolts kule 5/8 boring | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40MM)1495 lb.3 / 8 "5 / 8 "2878 lb.76.5mm30.9mm99mm57mm322NOK
TRITAN UCFL204-12 Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb.3 / 8 "3 / 4 "2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm252NOK
TRITAN UCFL204-20MM flenslager 2-bolts kule 20 mm boring | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb.3 / 8 "20mm2878 lb.90mm33.3mm113mm60mm281NOK
TRITAN UCFL205-14 Flenselager 2-bolts kule 7/8 boring | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb.3 / 8 "7 / 8 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm481NOK
TRITAN UCFL205-15 Flenselager 2-bolts kule 15/16 boring | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb.3 / 8 "15 / 16 "3147 lb.99mm35.8mm130mm68mm410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UCFL206-19 Flenslager 2-bolts kule 1-3/16 boring
556NOK / enhet