VESTIL HPRO-serien høyprofilmaskinvern, 304 rustfritt stål


filtre
Vedleggstype: Bolt På , Farge: Sølv , Diameter: 4 1 / 2 " , Karakter: Grade 304 , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Materiale: Rustfritt stål , Midtskinnehøyde: 21 " , Monteringsplate Hull Dia.: 7 / 8 " , Lengde på monteringsplate: 8" , Monteringsplate tykkelse: 1 / 4 " , Monteringsplatebredde: 8" , Total bredde: 8"
StilModellLengde på vaktTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
HPRO-SS-36-36-4
36 5 / 8 "36.25 "40.25 "10 378 NOK
B
HPRO-SS-36-42-4
36 5 / 8 "42.25 "40.25 "11 634 NOK
C
HPRO-SS-48-36-4
48 3 / 8 "36.25 "40.12 "12 538 NOK
D
HPRO-SS-48-42-4
48 3 / 8 "42.25 "40.12 "14 496 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?