Blåsere med direkte kjøring

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Viftehjul

StilModellPris (eks. mva)
AMETL0393 639NOK
BMETL039A4 904NOK
RFQ
BECKETT -

Viftehjul

StilModellPris (eks. mva)
A2459 GU599NOK
A2999 GU525NOK
MASTER APPLIANCE -

Viftehjul

StilModellSpenningPris (eks. mva)
ABLW-001-360NOK
B51277-281NOK
RFQ
C50989-666NOK
RFQ
DAYTON -

Viftehjul

Dayton blåsehjul er designet for å generere høyvolum luftstrøm i klimaanlegg, ventilatorer, varmeovner og avfuktere. Disse blåsehjulene har stålkonstruksjon som forhindrer slitasje under svært slitende og fuktige forhold. Utvalgte modeller kommer med en bakplate for å tillate motortilkobling på begge sider. De kan brukes sammen med 1200, 1550 og 1750 o/min motorer.

StilModellBore Dia.Maks. RPMRotasjontypenHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AVTSYTS106WCCWG------276NOK
B802-06-3001---Erstatning--1 488NOK
C101I------789NOK
DVTSYT1813LWG------4 957NOK
EVTSYT1212LWG------3 472NOK
F202-09-3228-5------4 329NOK
RFQ
GVTSYT1511LWG------4 383NOK
HVTSYT1010LWG------2 712NOK
IVTSYT99LWG------3 112NOK
JVTSYZ1010IWG------1 438NOK
KVTSYZ99IWG------1 298NOK
LVTSYZ97IWG------1 584NOK
FVTSYTS2211WCWG------17 074NOK
MVTSYTS159WCWG------6 184NOK
FVTSYT2020WG------19 507NOK
NVTSYT2525WG------27 317NOK
F99020002------499NOK
RFQ
O1103A------1 602NOK
RFQ
PVTSYT2222WG------22 211NOK
FVTSYZ108IWG------1 698NOK
F202-30-0021-5------44 408NOK
RFQ
Q2UTV41 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks11 "7"1 098NOK
Q2UTU61 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks9 7 / 16 "8"975NOK
Q2UTU41 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks9 7 / 16 "6"860NOK
Q2UTU21 / 2 "1750CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks11 "10.625 "1 128NOK
REVCOR -

Viftehjul

StilModellBore Dia.Maks. RPMRotasjontypenHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddePris (eks. mva)
AC631-637D R1-1 / 4 "2200CW Hub EndDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve6 5 / 16 "Aluminum6.375 "1 652NOK
BB743-250HS L1 / 2 "3050CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve7 7 / 16 "Aluminum2.5 "1 500NOK
BB631-300S R1 / 2 "3400CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve6 5 / 16 "Galvanisert stål3"1 313NOK
CB800-250HS1 / 2 "2875CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløpskurve8"Galvanisert stål2.5 "1 494NOK
BB800-400HS L1 / 2 "1850CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve8"Aluminum4"1 718NOK
BB800-250HS L1 / 2 "2875CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve8"Galvanisert stål2.5 "1 710NOK
CB506-250S1 / 2 "4000CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløpskurve5 1 / 16 "Galvanisert stål2.5 "1 395NOK
BB743-275S R1 / 2 "2825CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve7 7 / 16 "Galvanisert stål2.75 "1 362NOK
DPD660-4001 / 2 "1550CW / CCWDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve6"Plast9"4 117NOK
CQ631-343S R1 / 2 "3000CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve6 5 / 16 "Galvanisert stål3.437 "1 166NOK
BB631-250S L1 / 2 "3625CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve6 5 / 16 "Galvanisert stål2.5 "1 278NOK
EBC1075-400S R1 / 2 "1550CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremover kurve, konkav10 3 / 4 "Galvanisert stål4"2 034NOK
CQ575-400S L.1 / 2 "2800CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve5 3 / 4 "Galvanisert stål4"1 009NOK
CQ575-293S L.1 / 2 "3000CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve5 3 / 4 "Galvanisert stål2 15 / 16 "1 062NOK
BB575-150S L1 / 2 "5700CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve5 3 / 4 "Galvanisert stål1.5 "1 375NOK
CQ525-343S R1 / 2 "3600CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve5 1 / 4 "Galvanisert stål3.437 "1 048NOK
AFC1075-1050D R1 / 2 "1150CW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks10 3 / 4 "Galvanisert stål10.5 "2 023NOK
AFC987-925D L1 / 2 "1200CCW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks9 7 / 8 "Galvanisert stål9.25 "1 452NOK
AFC987-700D L1 / 2 "1550CCW Hub EndDirekte kjøring, dobbel innløpssving, konveks9 7 / 8 "Galvanisert stål7"1 314NOK
AQ525-400D1 / 2 "3200CCW Hub EndDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve5 1 / 4 "Galvanisert stål4"1 170NOK
CQ525-250S L.1 / 2 "3600CCW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve5 1 / 4 "Galvanisert stål2.5 "1 021NOK
AC762-700HD R1 / 2 "1800CW Hub EndDirekte kjøring, dobbelt innløpskurve7 5 / 8 "Galvanisert stål7"1 722NOK
EBC1075-600S R1 / 2 "1050CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremover kurve, konkav10 3 / 4 "Galvanisert stål6"2 034NOK
CQ631-400S R1 / 2 "2800CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve6 5 / 16 "Galvanisert stål4"990NOK
BB631-200S R1 / 2 "4400CW lukket sluttDirekte kjøring, enkelt innløp fremoverkurve6 5 / 16 "Galvanisert stål2"1 390NOK

Blåsere med direkte kjøring

Direkteblåsehjul flytter store mengder avkjølt, oppvarmet og omgivelsestemperaturluft til bestemte stedområder ved å produsere maksimalt luftvolum med minimal vibrasjon av mangfoldig luft, bevege seg i industrielle og kommersielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse hjulene fra merker som Dayton og Revcor. Hjulene er konstruert i stål, aluminium eller plast for å gi optimal luft, samt sikre fordeler mot korrosjon. De doble innløpsblåsehjulene er kompatible med lavtrykkssystemer og gir en effektiv kjøleytelse. Velg mellom et stort utvalg av disse ekornburviftene som har rotasjonshastighet på opptil 7400 o / min.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?