VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, 36 x 36 tommer størrelse | AE4XGK 5NRA9

VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, 36 x 36 tommers størrelse

På lager
Vare: AE4XGK Modell: HPRO-SS-36-36-4Kryssreferanse: 5NRA9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinvakt med høy profil
VedleggstypeBolt På
FARGESølv
Diameter4 1 / 2 "
KlasseGrade 304
Lengde på vakt36 5 / 8 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
MaterialeRustfritt stål
Dimensjoner på monteringsplate8 "x 8" x 5/8 "
Monteringsplate Hull Dia.7 / 8 "
Lengde på monteringsplate8"
Monteringsplate tykkelse1 / 4 "
Monteringsplate Bredde8"
MonteringsstilGulvmontert
Netto Vekt53 lb.
Nominell lengde3 ft.
Antall monteringshull8
Antall ribber0
Generell dybde40.25 "
Total høyde36.25 "
Total lengde40.25 "
Samlet bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengde på vaktTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL HPRO-SS-48-36-4 Machine Guard, Hi Profile, 36 x 48 tommer størrelse | AE4XGL 5NRC0 HPRO-SS-48-36-448 3 / 8 "36.25 "40.12 "12 538 NOK
VESTIL HPRO-SS-36-42-4 maskinbeskyttelse, høyprofil, 42 x 36 tommers størrelse | AE4XGM 5NRC1 HPRO-SS-36-42-436 5 / 8 "42.25 "40.25 "11 634 NOK
VESTIL HPRO-SS-48-42-4 maskinbeskyttelse, høyprofil, 42 x 48 tommer størrelse | AE4XGN 5NRC2 HPRO-SS-48-42-448 3 / 8 "42.25 "40.12 "14 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HPRO-SS-36-36-4 Machine Guard, Hi Profile, 36 x 36 tommers størrelse
10 378 NOK / enhet