Internasjonale spenningsomformere

filtre

DAYTON -

Step Up/Step Down spenningsomformere

StilModellPris (eks. mva)
A467L7619 476NOK
RFQ
B467L7936 949NOK
RFQ
C467L7835 464NOK
RFQ
D467L7729 120NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Trinn opp / ned spenningsomformer

StilModellDybdeHøydeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "634NOK
A30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "483NOK
A30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "1 163NOK
A30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "910NOK
A30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "1 581NOK
A30C5209.8 "5.9 "1KVA7.5 "2 278NOK
B30C5229.8 "5.9 "2KVA7.5 "2 929NOK
B30C5219.8 "5.9 "1.5KVA7.5 "2 782NOK
B30C52310.2 "7.1 "3KVA7.1 "4 427NOK
DAYTON -

Step Up and Step Down Spenningskonvertere, bærbare

Dayton trinn opp og ned spenningsomformere gir en enfaset 110 / 220V strømforsyning etter konvertering fra en 220 / 110 volt strømkilde ved å øke spenningen opp eller ned i kommersielle og butikklokaler. De har svart ventilert metallkabinett med håndtak for bærbarhet, styrke og holdbarhet. Disse spenningsomformerne kommer med 1/2 uttak, hver på 110 og 220V, en 25A sikring for å beskytte mot overbelastning og spenningstopper og en isolert strømledning med inngangsspenningsvelger for å koble til en strømkilde. Velg fra et bredt utvalg av disse spenningsomformerne, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 0.5, 1.5 og 3kVA.

StilModellDybdeHøydeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A16V9864.75 "5.5 "500VA4.75 "1 155NOK
B16V9879.75 "7.5 "1.5KVA9.75 "2 728NOK
C16V98810.75 "8.5 "3KVA9.75 "3 416NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?