APPROVED VENDOR Messing Inline Ball Valve, Lodde x Lodde


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Lodde x Lodde , Håndtakstype: spaken , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
6GD26
Karbonstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "198NOK
A
6GD27
Karbonstål900 psi CWP3 / 4 "414NOK
A
6GD28
Karbonstål900 psi CWP1"467NOK
B
1PYT1
Rustfritt stål med vinylgrep900 psi CWP3"2 911 NOK
B
1PYP9
Rustfritt stål med vinylgrep900 psi CWP2.5 "1 561 NOK
B
1PYP6
Stål med vinylgrep600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "373NOK
B
1PYP8
Stål med vinylgrep900 psi CWP2"1 008 NOK
B
1PYP7
Stål med vinylgrep900 psi CWP1.5 "525NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?