Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6GD27 Messing Kuleventil Inline Lodding 3/4 In | AE8XHF

APPROVED VENDOR 6GD27 Messing Kuleventil Inline Loddemetall 3/4 In

På lager
Vare: AE8XHF Modell: 6GD27

Få tak i det April 26, Fredag
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeKarbonstål
Håndtakstypespaken
Maks. Press900 psi CWP
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse3 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP6 Messing Kuleventil Inline Lodding 1-1/4 In | AB2ZJR 1PYP6Stål med vinylgrep600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "373NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP7 Messing Kuleventil Inline Lodding 1-1/2 In | AB2ZJT 1PYP7Stål med vinylgrep900 psi CWP1.5 "525NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP8 Messing Kuleventil Inline Loddemetall 2 In | AB2ZJU 1PYP8Stål med vinylgrep900 psi CWP2"1 008 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYP9 Messing Kuleventil Inline Lodding 2-1/2 In | AB2ZJV 1PYP9Rustfritt stål med vinylgrep900 psi CWP2.5 "1 561 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1PYT1 Messing Kuleventil Inline Loddemetall 3 In | AB2ZJW 1PYT1Rustfritt stål med vinylgrep900 psi CWP3"2 911 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6GD26 Messing Kuleventil Inline Lodding 1/2 In | AE8XHE 6GD26Karbonstål600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "198NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6GD28 Messing Kuleventil Inline Lodding 1 In | AE8XHG 6GD28Karbonstål900 psi CWP1"467NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD27 Messing Kuleventil Inline Loddemetall 3/4 In
414NOK / enhet