TRITAN

filtre

kraftoverføring

Fasteners

Materialhåndtering

kraftoverføring filtre

LagreneVis alle

  • Sett inn lagre

    AISI 52100 stål / gummilager med en indre ring som kan strekke seg på begge sider for ekstra støtte i motorer, kjede belter eller hjul. Tåler dynamiske belastninger på opptil 14837.39 lb og er tilgjengelig i eksentriske, selvlåsende krage og skruer

  • Monterte lagre

    Brukes for å gi støtte til sjakter montert vinkelrett på lagerflaten. Funksjon 52100 kulelagre i kromstål med en bred indre ring og lagerhus i støpejern med smøreporter. Utvalgte modeller leveres med akselskruelåser plassert 120 grader fra hverandre i den indre ringen

  • Radiale kulelagre
  • Sfæriske rullelejer
  • Trykklager

Tandhjul og inspeksjonstjenesterVis alle

  • Tomgangshjul
  • Sprockets

    Kraftige kjedehjul i smidd stål som er ideelle for kjøretøyoverføring eller materialhåndteringsjobber i bilbutikker, varehus og brygger. Har herdede tenner satt sammen rundt en sentral boring (1 til 2-3/16 ID) for å gi ekstra slitelevetid og redusere nedetid

Om TRITAN

Tritan er en ledende produsent av kvalitets- og varmebehandlet kraftoverføringskomponenter i legert stål, slik som tannhjul og lagre. Tritan kjedehjul er laget av høykvalitets karbonstål med svart oksidfinish og er tilgjengelig i en rekke forskjellige bore- og navdiametre. Tritan Bearing-katalogen inkluderer en komplett serie med Tritan-monterte lagre og innsatslager, for eksempel monterte kulelager, flensmonteringslager, innsatskulelager, Tritan-flenslager og Tritan-puteblokklager i ulike materialer, lagertyper og boltstørrelser. Alle disse produktene følger ISO 9001-sertifiserte standarder og samsvarer med ANSI B29.1, DIN 8196, JIs 1801 og BS-standardene.

Merke eksklusive produkter