INTERMATIC Mekanisk og digital vannvarmer


Intermatiske mekaniske og digitale varmtvannsberedere tidsbrytere administrerer effektivt oppvarmingsplanene til varmtvannsberedere. De er nyttige i HVAC, kjemisk prosessering og farmasøytisk industri.

filtre
amps: 40 , Kontakt skjema: DPST , Dybde: 3" , Innkapslingstype: Stål / innendørs , Høyde: 7.75 " , Lengde: 7.75 " , Maks. Tidsinnstilling: 23-1 / 2 timer , Min. Tidsinnstilling: 60 min. , NEMA-vurdering: 1 , Antall poler: 2 , Type: Mekanisk og digital vannvarmer , Bredde: 5"
StilModellMonterSpenningPris (eks. mva)
A
T104-20
Hullvegg208-2402 040 NOK
B
WH-40
Nøkkelhull2402 286 NOK

Egenskaper

  • Intermatic varmtvannsberederens tidsbrytere har en klokke som dreier med klokken en gang om dagen.
  • De har en tidspeker som viser riktig tid på dagen på skiven.
  • Disse bryterne har utløsere som slår av/på varmeren til sine respektive tider.
  • De er også utstyrt med en spak for å la brukeren overstyre systemet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikrer jeg at bryterne fungerer som de skal med det elektriske systemet mitt?

Før installasjon, sørg for at det elektriske systemet er kompatibelt med spennings- og strømkravene til bryteren.

Hva er driftstemperaturområdet til disse bryterne?

De fungerer fint innenfor temperaturområdet -40 til 130 grader F.

Hva er forskjellen mellom mekaniske og digitale varmtvannsberedere tidsbrytere?

Mekaniske brytere bruker analoge mekanismer som skiver og pinner for å stille inn på/av-tider. Digitale brytere har digitalt display og knapper for programmering av mer komplekse tidsplaner og ukedager.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?