Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC WH-40 Timer for varmtvannsbereder, DPST, 2-polet, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573

INTERMATIC WH-40 Timer for varmtvannsbereder, DPST, 2-polet, 40 A, 60 min, 250 VAC

På lager
Vare: AA8TUM Modell: WH-40Kryssreferanse: 1A573
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
2 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidvarmer
amps40
Kontakt skjemaDPST
Kontakt HP @ 240V5
DagsskipperNei
Dybde3"
VedleggstypeStål / innendørs
Ekstra trippere2E054
Høyde7.75 "
Lengde7.75 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23-1 / 2 timer
Min. Tidsinnstilling60 min.
MonterNøkkelhull
NEMA-vurdering1
Antall poler2
Antall trippere inkludert2
typenMekanisk og digital vannvarmer
Spenning240
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9106905510
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Mekanisk tidsbryter med en ekstern manuell spak som tillater brukeren å slå varmtvannsberederen på eller av før planen
    • Har konstruksjon i tegnet stål utstyrt med en ekstern overstyringsbryter og et monteringssystem for nøkkelhullet
    • Tilrettelegger for forskyvning av lastforbruket i lavtider for å redusere energikostnadene
    • Inkluderer 3 sett med På / Av-trippere og kan justere opptil 12 På- og 12 Av-hendelser

Produktvarianter

ProduktModellMonterSpenningPris
INTERMATIC T104-20 Timer Varmtvann | AF2PUT 6X769 T104-20Hullvegg208-2402 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC WH-40 Timer for varmtvannsbereder, DPST, 2-polet, 40 A, 60 min, 250 VAC
2 217 NOK / enhet