Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC T104-20 Timer Varmtvann | AF2PUT 6X769

INTERMATIC T104-20 Timer Varmtvann

På lager
Vare: AF2PUT Modell: T104-20Kryssreferanse: 6X769
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
2 046 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidvarmer
amps40
Kontakt skjemaDPST
Kontakt HP @ 240V5
DagsskipperNei
Dybde3"
VedleggstypeStål / innendørs
Ekstra trippere2E054
Høyde7.75 "
Lengde7.75 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23-1 / 2 timer
Min. Tidsinnstilling60 min.
MonterHullvegg
NEMA-vurdering1
Antall poler2
Antall trippere inkludert2
typenMekanisk og digital vannvarmer
Spenning208-240
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9107008000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Slår automatisk av varmtvannsberederen på forhåndsvalgte tidspunkter, innendørs metallkabinett med låsehasp

Produktvarianter

ProduktModellMonterSpenningPris
INTERMATIC WH-40 Timer for varmtvannsbereder, DPST, 2-polet, 40 A, 60 min, 250 VAC | AA8TUM 1A573 WH-40Nøkkelhull2402 217 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T104-20 Timer Varmtvann
2 046 NOK / enhet