EDWARDS SIGNALING Blinkende beacons


filtre
Rørstørrelse: 1 / 2 " , Nåværende tegnet: .3 ampere , Diameter: 6" , blinker per minutt: 65 , Husmateriale: Støpt stål , Lampelevetid: 25,000 hr. , Linsedesign: Fresnel , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 265 Lumens , Materiale: polykarbonat , Montering: 1/2 "NPT-rør , Strømkilde: 120 VAC
StilModellFARGEKarakterHøydeLampetypeSpenningPris (eks. mva)
A
51M-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
B
49R-N5-40WH
--6-3 / 4 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
C
49C-R5
-0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
C
49C-N5-40WH
-0.3A6-3 / 4 "40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
50C-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-E1
---gløde~~POS=TRUNC12 VDC-
RFQ
E
51A-G1
---gløde~~POS=TRUNC24 VDC-
RFQ
F
51R-G5-20W
----24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
F
51R-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
F
51R-G1
----24 VDC-
RFQ
A
51M-G5-20W
-1.1A--24 V ved 50/60 Hz-
RFQ
A
51M-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
G
51G-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
A
51C-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
H
51B-E1
----12 VDC-
RFQ
I
50R-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W Halogen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
I
50R-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W Halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
J
50M-R5
-0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
J
50M-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
J
50M-G5-20WH
---20 W Halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
H
51B-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
D
50C-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W Halogen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
50C-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W Halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
51C-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
B
49R-R5
-0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
K
49M-N5-40WH
---40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
51C-G5-20W
----24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-E1
----12 VDC-
RFQ
K
49M-R5
-0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-G5-20W
Rav--gløde~~POS=TRUNC24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-G5-20WH
Rav--20 W Halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-N5-40WH
Rav-5.875 "40W halogen-4 469 NOK
M
49A-R5
Rav0.1A6-3 / 4 "25 W Halogen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
M
49A-N5-40WH
Rav-6-3 / 4 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-R5
Rav0.1A5-7 / 8 "25 W Halogen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-G5-20WH
Blå0.8A5-7 / 8 "20 W Halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-N5-40WH
Blå0.3A5-7 / 8 "40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-R5
Blå0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
O
49B-N5-40WH
Blå--40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
H
51B-G5-20W
Blå1.1A--24 V ved 50/60 Hz-
RFQ
O
49B-R5
Blå0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-R5
Grønn0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-G5-20WH
Grønn0.8A5-7 / 8 "20 W Halogen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-R5
Grønn0.1A--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-N5-40WH
Grønn0.3A5-7 / 8 "40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-N5-40WH
Grønn--40 W Halogen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-G5-20W
Grønn1.1A--24 V ved 50/60 Hz-
RFQ
I
50R-N5-40WH
Rød-5.875 "40W halogen-4 747 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?