Overflatetester

filtre

KERN AND SOHN -

Elektroniske gravsteinstestere i FL-serien

StilModellStandard logoPris (eks. mva)
AFL 500G-8 298NOK
BFL 1KGdakks.png9 742NOK
TESA BROWN SHARPE -

Bærbar overflateruhetstester

ModellSakPris (eks. mva)
06930013AC7MBV36 076 NOK
MITUTOYO -

Surface Tester Color 14200 Micron

ModellSakPris (eks. mva)
178-561-02AAE6ECA35 195 NOK
KERN AND SOHN -

Gravsteinstester, 500 N Maks. Kraft, 2.5 N lesbarhet

ModellSakPris (eks. mva)
FA 500GCE8JMY4 269 NOK

Overflatetester

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Mitutoyo og Tesa håndholdte overflatetestere som brukes til å bestemme overflateteksturen til skråplan og polerte metalliske eller ikke-metalliske gjenstander. Disse enhetene har en 2.4-tommers grafisk LCD-skjerm for forbedret lesbarhet i svakt opplyste forhold og er i stand til å lagre opptil 10 målevariabler og én målt profil i internminnet. Skjermgrensesnittet til disse testerne støtter 16 språk som kan byttes fritt etter brukerens bekvemmelighet. De er videre integrert med en svært sikker passordbeskyttet tilgangsfunksjon for å forhindre uautorisert bruk og et valgfritt minnekort for lagringskapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?