Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 178-561-02A Overflatetester Farge 14200 Micron | AE6ECA 5RCG9

MITUTOYO 178-561-02A Surface Tester Farge 14200 Micron

På lager
Vare: AE6ECA Modell: 178-561-02AKryssreferanse: 5RCG9
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
35 195 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverflatestester
DimensjonerSkjerm 6-1 / 4 L x 2 W x 2-1 / 2 "H, drivenhet 4-1 / 2 L x 1 W x 1" H
MålingsrekkeviddeMAX Z Range 14200 mikron
ProduksjonSPC, USB, RS-232
StrømforsyningBatteri og strømadapter
ProfilRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, RPc, Rsm, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, Rdeltaa, Rdeltaq, Rlr, Rmr, Rmr(c) , Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3445
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Analysegraf (Ja)
    • Vilkårlig lengde (in.) (0.010 til 0.630 "(0.0001" intervall))
    • Kuttelengde (in.) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")
    • Antall prøvetakingsomfang (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
    • Samplingslengde (in.) (0.003, 0.010, 0.030, 0.100 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 178-561-02A Surface Tester Farge 14200 Micron
35 195 NOK / enhet