CONRADER NR Series pilotavlastningsventiler


Conrader NR Series pilotavlaster tilbakeslagsventiler er alt-i-ett kombinasjonsventiler som består av en pilotventil, utløpsavlasterventil og tilbakeslagsventil. De er ideelle for gassmotorer eller elektriske motordrevne luftkompressorer.

filtre
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
NRP-A-3
1 / 2 "1/2 MNPT765NOK
RFQ
A
NRP-A-6
1 / 2 "3/8 MNPT765NOK
RFQ
A
NRP-A-2
3/8 FNPT Topp3/8 MNPT765NOK
RFQ
A
NRP-A-1
3/8 FNPT Topp1/2 MNPT765NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse tilbakeslagsventilene fungerer basert på en fjærbelastet tallerkenenhet.
  • Når væsken strømmer i ønsket retning, skyver den tallerkenventilen åpen, slik at væsken kan passere gjennom til trykket synker.
  • Når strømmen prøver å bevege seg i motsatt retning eller stopper, komprimerer og tetter fjæren i tilbakeslagsventilen tallerkenventilen, og forhindrer dermed flyt av væske.

Egenskaper

  • Disse tilbakeslagsventilene for pilotavlaster i NR-serien har messingkonstruksjon med en forsterket PTFE-ventil.
  • De kommer med en fjær laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.
  • Disse enhetene tilbyr 1/2 til 3/8 tommers innløps-/utløpsstørrelser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med tilbakeslagsventiler i en gassmotor?

Tilbakeslagsventiler forhindrer tilbakestrømning av gasser eller væsker og forurensning i rørene eller rørene.

Hvordan vedlikeholde disse tilbakeslagsventilene?

Vedlikehold av tilbakeslagsventiler innebærer regelmessig inspeksjon, rengjøring og utskifting av slitte eller skadde deler.

Hva er forskjellen mellom tilbakeslagsventiler og retningsbestemte tilbakeslagsventiler?

Tilbakeslagsventiler tillater væskestrømmen i bare én retning samtidig som den forhindrer omvendt strømning. Retningsstyrte tilbakeslagsventiler, derimot, styrer retningen til væsken avhengig av systemets behov.

Hva er forskjellen mellom en tilbakeslagsventil og en kontrollventil?

Tilbakeslagsventiler tillater strømning i bare én retning, mens en kontrollventil regulerer væskestrømmen i begge retninger.

Hvorfor er det nødvendig med filtrering i tilbakeslagsventiler?

Filtrert væske reduserer risikoen for tilstopping av kontrollventilen, sikrer jevn flyt av væske og opprettholder konstant ventilytelse.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?