Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN FL 1KG Gravsteinstester, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet | CE8JTA

KERN AND SOHN FL 1KG Gravsteinstester, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JTA Modell: FL 1KG

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
9 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktester
Batteriets ladetid8 timer.
Sifferstørrelse8.5mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialAluminum
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Maks. Makt1 kN
Målekapasitet1000N
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.5N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.45
Skipets høyde (cm)8.9
Skipets lengde (cm)29.5
Skipets bredde (cm)34.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStandard logoPris
KERN OG SOHN FL 500G Gravsteinstester, 500 N Maks. Kraft, 0.2 N Lesbarhet | CE8JTJ FL 500G-8 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FL 1KG Gravsteinstester, 1 kN Maks. Kraft, 0.5 N Lesbarhet
9 742 NOK / enhet