Stasjonære lufttanker

filtre

SPEEDAIRE -

Tankluft 80 gallon 200 psi

StilModellDiameterHøydePris (eks. mva)
A5Z36120 "27.4 "21 989NOK
B5Z36524 "51.6 "19 200NOK
SPEEDAIRE -

Tankluft

StilModellKapasitetDiameterHøydePris (eks. mva)
A5Z36330 gal.16 "45.2 "10 771NOK
B5Z362120 gal.24 "31.9 "28 417NOK
RFQ
SPEEDAIRE -

Bærbare lufttanker

Speedaire lufttanker er designet for å lagre trykkluft for å gi luft til utstyr og verktøy. Disse tankene er i stand til å arbeide ved et maksimalt trykk på 200 PSI og kommer med utstansede motorspor i grunnplatene. Velg fra et bredt utvalg av disse lufttankene, tilgjengelig i 6, 10, 12, 14 og 16 tommers diameter.

StilModellKapasitetDiameterHøydeLengdeArbeids pressPris (eks. mva)
A1TZY62 gal.6"8"19 "175 PSI4 304NOK
A1TZY73 gal.6"8"25 "175 PSI4 277NOK
A1TZY86 gal.10 "12 "20 "175 PSI5 479NOK
A1TZY910 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI5 985NOK
A1TZZ215 gal.12 "14 "34 "175 PSI6 646NOK
A1TZZ320 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI7 445NOK
A1TZZ530 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI9 797NOK
B3HDR130 gal.16 "20.46 "41.5 "200 psi11 387NOK
C1TZZ630 gal.16 "40.5 "-200 psi9 958NOK
C1TZZ760 gal.20 "52 "-200 psi14 376NOK
B3HDR260 gal.20 "27.05 "46.75 "200 psi15 933NOK
B3HDR380 gal.20 "25.65 "61.75 "200 psi18 954NOK
B3HDR4120 gal.24 "30.52 "67.5 "200 psi26 291NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?