Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksentrisk reduksjon karbonstål 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13

WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksentrisk reduksjonskarbonstål 3422 psi

På lager
Vare: AF9ZAJ Modell: 093-020-011Kryssreferanse: 30WG13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksentrisk reduksjon
Body MaterialKarbonstål
KlasseXS
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press3422 psi
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 4"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksentrisk reduksjonskarbonstål 1895 psi | AF9ZAH 30WF79 092-040-020STD1895 psi4 "x 2"3 491 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksentrisk reduksjonskarbonstål 3422 psi
4 180 NOK / enhet