Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksentrisk reduksjonskarbonstål 1895 psi | AF9ZAH 30WF79

WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksentrisk reduksjonskarbonstål 1895 psi

På lager
Vare: AF9ZAH Modell: 092-040-020Kryssreferanse: 30WF79
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
3 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksentrisk reduksjon
Body MaterialKarbonstål
KlasseSTD
SamsvarA234 WPB
TilkoblingstypeButtweld
Maks. Press1895 psi
Rørstørrelse4 "x 2"
Temp. Område-20 grader til 650 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.494
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlasseMaks. PressRørstørrelsePris
WELDBEND CORP. 093-020-011 Eksentrisk reduksjon karbonstål 3422 psi | AF9ZAJ 30WG13 093-020-011XS3422 psi2 "x 1-1 / 4"4 326 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELDBEND CORP. 092-040-020 Eksentrisk reduksjonskarbonstål 1895 psi
3 652 NOK / enhet