Portoperatører

filtre

BFT GATE OPENERS -

Swing Gate operatørsett

StilModellMaks. KapasitettypenSpenningPris (eks. mva)
AKERCR93524501F16-1 / 2 Ft. Port, 550 kg.Enkel, solcelledrevet24 VDC28 141NOK
BR9352450000216-1 / 2 Ft. Port, 550 kg. Hvert bladdual24VDC - 120VAC21 701NOK
CKESCR93524502F16-1 / 2 Ft. Port, 550 kg. Hvert bladDobbelt, solcelledrevet24 VDC34 441NOK
GTO -

Skyveportoperatør

StilModelltypenPris (eks. mva)
APRO-SL2200BDobbel port20 597NOK
BPRO-SL2000BEnkeltport18 723NOK
BFT GATE OPENERS -

Swing Gate

StilModellMaks. KapasitetBreddePris (eks. mva)
AR935229 0000410 fot Port, 550 kg.32.5 "33 353NOK
BR9352450000116-1 / 2 Ft. Port, 550 kg.37.125 "14 661NOK
GTO -

Svingportoperatør

StilModellFARGEMaks. KapasitetOperasjontypenSpenningPris (eks. mva)
APRO-SW4200XLSBlack1,000 lb.DC-drevetDual Slave, Heavy Duty1211 059NOK
BPRO-SW3200XLSBlack650 lb.DC-drevetDobbel slave, middels plikt128 200NOK
CPRO-SW4000XLSBlack1,000 lb.DC-drevetEnkel port, Heavy Duty1216 115NOK
DPRO-SW3000XLSBlack650 lb.DC-drevetEnkelt port, middels plikt1213 173NOK
EPRO-SW2000XLSSvart og sølv16 fot port, 500 lb.Kontrollkort kan programmeres for Pull-to-Open eller Push-to-OpenEnkeltport12 VDC oppladbart batteri9 895NOK
FPRO-SW2002XLSSvart og sølv16 fot port, 500 lb.Kontrollkort kan programmeres for Pull-to-Open eller Push-to-OpenDobbel port12 VDC oppladbart batteri14 016NOK
LIFTMASTER -

Portoperatører

StilModellSakPris (eks. mva)
ALA500PKGUoperatør33 448NOK
BSL3000501ULSkyveportoperatør48 562NOK
BSL3000101ULSkyveportoperatør56 784NOK
CCSW200101ULSvingportoperatør58 237NOK
DCSW24ULSvingportoperatør50 176NOK
BFT GATE OPENERS -

Deimos operasjonssett for skyveport

ModellSakPris (eks. mva)
KR925228 00003AA3VDC14 823 NOK
LIFTMASTER -

Kommersiell portoperatørbarriere

ModellSakPris (eks. mva)
MATDCBB3AE4RAJ51 251 NOK
GTO -

Skyveportoperatør

ModellSakPris (eks. mva)
GPX-SL25AF9ALM16 798 NOK
MIGHTY LINE -

Mule svingport operatørsett, enkelt

ModellSakPris (eks. mva)
MM271CT3EZX5 469 NOK
BFT GATE OPENERS -

Skyveportoperatør

ModellSakPris (eks. mva)
P925169 00002AA3VDT79 663 NOK
LIFTMASTER -

Svingportåpner, 1600 pund. Maks. Kapasitet, 1/2 hk Motor

ModellSakPris (eks. mva)
CSW200501ULCH6NTQ50 441 NOK
Se detaljer
GTO -

Intercom-tastatur, 12VDC, svart

ModellSakPris (eks. mva)
F6100MBCCH6PEU5 218 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?