SALISBURY Sentralbordmatte


filtre
Antifatigue: Nei , Antimikrobiell: Nei , Baksidemateriale: Gummi , motstandsdyktig mot bremsevæske: Nei , Farge: Svart , Brannbestandig/Brannhemmende: Ikke brannbestandig eller retardant , Matt overflatemønster: Korrugerte , Materiale: Gummi , Maks. Bruk spenning: 17,000 VAC , Overflatemateriale: Gummi , Tykkelse: 1 / 4 "
StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A
M24-1Y
3ft.2ft.1 743 NOK
A
M30-1Y
3ft.30 "2 388 NOK
A
M30-2Y
6"30 "5 379 NOK
A
M24-2Y
6"2ft.3 987 NOK
A
M30-3Y
9ft.30 "7 097 NOK

Sentralbordmatte

Tavlematter plasseres foran motorsentraler, koblingsanlegg eller lignende høyspenningsapparater for å beskytte arbeidere. Disse ikke-ledende mattene fra Salisbury er laget av type II gummi og overholder ASTM D178 standarder. Den korrugerte overflaten på mattene fungerer som en sikkerhetstrinn og reduserer muligheten for at metallgjenstander blir innebygd. Velg fra et omfattende utvalg av tavlematter, tilgjengelig i 2 og 30 tommers bredder og 3, 6 og 9 tommers lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?